Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Besonders hohe Ergiebigkeit Magenta Original Tintenpatrone für Primera LX1000e LX2000e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primera Besonders hohe Ergiebigkeit Magenta Original Tintenpatrone für Primera LX1000e LX2000e
Primera Besonders hohe Ergiebigkeit Magenta Original Tintenpatrone für Primera LX1000e LX2000e
Artikel-Nr.:
     7405B-999172394
Hersteller:
     DTM Print / Primera
Herst.-Nr.:
     053462
EAN/GTIN:
     0665188534626
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Primera Besonders hohe Ergiebigkeit Magenta Original Tintenpatrone für Primera LX1000e LX2000e

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Primera - Besonders hohe Ergiebigkeit - Magenta - Original - Tintenpatrone
  • Produkttyp: Tintenpatrone
  • Drucktechnologie: Tintenstrahl
  • Druckfarbe: Magenta (pigmentiert)
  • Patronenleistung: Besonders hohe Ergiebigkeit
  • Kompatibel mit: Primera LX1000e Color Label Printer, LX2000e Color Label Printer

Primera Besonders hohe Ergiebigkeit Magenta Original Tintenpatrone für Primera LX1000e LX2000e

Produktbeschreibung:

Die in der Tinte enthaltenen Pigmente ermöglichen eine lange Haltbarkeit und eine besonders hohe UV– und Wasserbeständigkeit .
Darüber hinaus überzeugt Primera's Pigmenttinte mit einer ausgezeichneten Druckqualität.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Original
Colour ink type
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Primera
Kompatibilität
LX1000e / LX2000e
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
34 ml
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super–) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsart
Box


Kompatible Geräte:
Primera:
LX 1000; LX 1000 e; LX 2000; LX 2000 e; LX 2000 Series
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 4,79*
ab € 29,37*
€ 40,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 30,09*
€ 41,50*
€ 4,50*
ab € 30,40*
€ 41,67*
€ 5,95*
ab € 30,86*
€ 42,36*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 39,07*
€ 52,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DTM Print
053463
ab € 29,25*
Ähnlich
DTM Print
053464
ab € 55,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.