Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra CS6080-HC WHITE CORDLESS FIPS PRESENTATION KIT SCAN CRADLE CBL Handscanner Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra CS6080-HC WHITE CORDLESS FIPS PRESENTATION KIT SCAN CRADLE CBL Handscanner Scanner
Zebra CS6080-HC WHITE CORDLESS FIPS PRESENTATION KIT SCAN CRADLE CBL Handscanner Scanner
Artikel-Nr.:
     7405B-999169192
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CS6080-HCB00004P1W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Zebra CS6080-HC WHITE CORDLESS FIPS PRESENTATION KIT SCAN CRADLE CBL Handscanner Scanner

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zebra CS60-HC - Präsentation-Cradleset - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - Handgerät - Bluetooth 5.0 - decodiert Farbe: Healthcare White Min. Strichcodesymbolbreite: 5 mil Scan-Elementtyp: 2D-Imager Sensorauflösung: 1280 x 960 Anschlusstechnik: Kabellos Wireless Connectivity: Bluetooth 5.0 Batterie: Lithium-Polymer Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,6 cm x 10,9 cm x 2,3 cm Gewicht: 87 g

Zebra CS6080–HC WHITE CORDLESS FIPS PRESENTATION KIT SCAN CRADLE CBL Handscanner Scanner

Produktbeschreibung:

Die Pocket–Scanner der Zebra CS60 Serie vereinen
viele Vorteile eines kabellosen und kabelgebundenen
Scanners in nur einem Gerät – perfekt für den
Einsatz in Einzelhandel,
Gastronomie, Transport und Logistik sowie der
leichten Fertigung.
Besonders überzeugend ist ihr ergonomisches, kompaktes
Monocoque–Design.
Dadurch passen sie als kabellose Variante in nahezu
jede Hosentasche und als kabelgebundene bieten
sie eine kompakte Scanmöglichkeit für Kassen,
Selbstbedienungskiosks und vielem mehr.
Dank einem hochauflösenden Megapixel–Sensor und
Zebras exklusiver PRZM Intelligent Imaging–Technologie
erfassen die Scanner selbst anspruchsvolle,
beschädigte oder schlecht lesbare 1D/2D– und OCR–Barcodes.
Über Multi–Code Data Formatting (MDF) lesen sie
sogar mehrere Barcodes mit nur einem Scan und
übertragen diese in der gewünschten Reihenfolge.
Darüber hinaus erhalten Anwender nach jedem Scan
ein eindeutiges Dreifach–Feedback: haptisch,
LED–Licht und ein im Ton und der Lautstärke einstellbarer Piepton.
Zur weiteren Ausstattung der CS60 Serie gehören
eine programmierbare Taste an der Seite und ein
austauschbarer 735 mAh Lithium–Polymer–Akku,
der voll aufgeladen bis zu 18 Stunden einsatzbereit ist.
Der Akku verfügt auch über vielseitige Ladeoptionen:
Unter anderem lässt er sich induktiv laden und
dadurch sehr leicht reinigen.
Die Schnittstellenauswahl besteht aus USB, NFC,
Bluetooth Low Energy (BLE) und Bluetooth 5.0 für
zuverlässige Verbindungen mit dem Host in bis
zu 100 Metern Entfernung.
Außerdem verfügen die Scanner über einen Wi–Fi Friendly Mode.
Für anspruchsvolle Aufgaben besteht das Gehäuse
der CS60 Serie aus einem einzigen Teil und übersteht
mehrfache Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe.
Zudem ist sie gemäß IP65 gegen das Eindringen
von Staub und Strahlwasser geschützt.
Unterstützung erhalten die Scanner auch von den
Mehrwert–Tools der Zebra »DataCapture DNA« und
dem »Anti–Verlust–Tool« zum Auffinden verlegter
kabelloser Geräte.

Technische Details:

Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP65
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FIPS 140–2
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner–Typ
1D/2D
Sensor–Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,GS1 DataBar,MSI,Plessey,U.P.C.
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt
Aztec Code, Composite Codes, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC–39
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 – 7405–108000 Lux
Wellenlänge
525 nm
Neigungslesewinkel
–60 – 60 °
Steigungslesewinkel
–60 – 60 °
Gierlesewinkel
0 – 360 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard–Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
100 m
Bluetooth–Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistung
Energiequelle
AC, Battery, DC, USB
Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku–/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität
735 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
13000
Batterielebensdauer
18 h
Ladezeit
6 h
Energieverbrauch
400 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
87 g
Gewicht der Basis
96 g
Abmessungen Basis
90 x 53 x 61 mm
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 %
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 588,41*
€ 654,83*
Frei Haus
ab € 587,75*
€ 655,92*
€ 1,00*
ab € 600,21*
€ 669,30*
Lager 7405
48
€ 1,00*
ab € 635,20*
€ 701,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,39*
€ 834,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,51*
€ 825,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,86*
€ 792,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,20*
€ 755,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.