Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner Black cartridge equv to Brother TN-2220 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Toner Black cartridge equv to Brother TN-2220 Schwarz
Xerox Toner Black cartridge equv to Brother TN-2220 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999151223
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04171
EAN/GTIN:
     0095205064230
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Toner Black cartridge equv to Brother TN-2220 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN2220) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 2600 Seiten Kompatibel mit: Brother HL-2220, HL-2230, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-2275DW, HL-2280DW, MFC-7240; FAX-2840, 2845, 2940; IntelliFAX 2840, 2940

Xerox Toner Black cartridge equv to Brother TN–2220 Schwarz

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Mono, Xerox–Entsprechung für
Brother TN–2220,
2600 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother FAX–2845, Brother HL–2275DW, Brother MFC–7360, Brother HL–2230, Brother HL–2270DW, Brother FAX–2840, Brother DCP–7060, Brother MFC–7365, Brother DCP–7070, Brother HL–2220, Brother HL–2280DW, Brother HL–2250DN, Brother DCP–7065, Brother MFC–7460, Brother MFC–7860, Brother MFC–7240, Brother FAX–2940, Brother HL–2240/HL–2240D
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
Ersatz für
Brother TN–2220
OEM–Code
TN–2220
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
716 g
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,48*
€ 22,88*
€ 6,70*
ab € 16,93*
€ 23,62*
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 24,26*
3 Tage
39
€ 4,50*
ab € 18,54*
€ 25,45*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 24,95*
€ 33,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.