Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother HL-3040 3045 3070 3075 MFC-9010 9120 9125 9320 9325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother HL-3040 3045 3070 3075 MFC-9010 9120 9125 9320 9325
Xerox Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother HL-3040 3045 3070 3075 MFC-9010 9120 9125 9320 9325
Artikel-Nr.:
     7405B-999151217
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03789
EAN/GTIN:
     0095205594300
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother HL-3040 3045 3070 3075 MFC-9010 9120 9125 9320 9325

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN210C) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 1400 Seiten Kompatibel mit: Brother HL-3040CN, HL-3040CW, HL-3045CN, HL-3070CW, HL-3075CW, MFC-9010CN, MFC-9120CN, MFC-9125CN, MFC-9320CN, MFC-9320CW, MFC-9325CW

Xerox Cyan kompatibel Tonerpatrone für Brother HL–3040 3045 3070 3075 MFC–9010 9120 9125 9320 9325

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Cyan, Xerox–Entsprechung für
Brother TN230C,
1400 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
Brother MFC–9320CN, Brother HL–3045CN, Brother HL–3075CW, Brother MFC–9120CN, Brother MFC–9125CN, Brother HL–3040CN/HL–3070CW, Brother DCP–9010CN, Brother MFC–9325CW, Brother HL–3070
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung
1400 Seiten
Farbtoner–Seitenleistung
1400 Seiten
Ersatz für
Brother TN210C
OEM–Code
TN230C
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
681 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
109,9 mm
Verpackungshöhe
109,9 mm
Paketgewicht
907,2 g
Verpackungsart
Box
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 16,73*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 18,83*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 15,27*
€ 21,39*
€ 6,70*
ab € 15,96*
€ 22,33*
€ 6,78*
ab € 16,17*
€ 22,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.