Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Headset Klinke Kabel Mikro Fernb. Stereo sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic Headset Klinke Kabel Mikro Fernb. Stereo sw
Conceptronic Headset Klinke Kabel Mikro Fernb. Stereo sw
Artikel-Nr.:
     7405B-999139104
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     POLONA02B
EAN/GTIN:
     4015867224090
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Conceptronic Headset Klinke Kabel Mikro Fernb. Stereo sw

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Conceptronic POLONA02B - Headset Produkttyp: Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik, Computer Farbe: Schwarz Kopfhörer-Formfaktor: On-Ear Anschlusstechnik: Kabelgebunden Soundmodus: Stereo Mikrofon: Mikrofonbaum

Conceptronic Headset Klinke Kabel Mikro Fernb. Stereo sw

Produktbeschreibung:

Das POLONA02 ist ein komfortables Stereo–Headset zur Nutzung zuhause oder im Büro; es liefert ausgezeichnete Klangqualität beim Musikhören, Spielen, Chatten, bei Internettelefonie (VoIP) und Videokonferenzen. Das vielseitige Headset ist mit integriertem Lautstärkeregler, flexiblem Mikrofon ausgestattet und 2 m langes Kabel.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5–mm–Anschluss
Ja
USB Konnektivität
Nein
Bluetooth
Nein
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Headset–Typ
Binaural
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Ursprungsland
China
Mikrofon
Mikrofon–Typ
Eingebaut
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 – 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer–Empfindlichkeit
96 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
154 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
235 g
Verpackungsart
Box
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
37 cm
Länge des Versandkartons
36 cm
Höhe des Versandkartons
40 cm
Gewicht Versandkarton
5,98 kg
Menge pro Versandkarton
20 Stück(e)

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,80*
€ 9,79*
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,32*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 7,42*
€ 10,67*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,54*
€ 10,83*
Lager 7405
5130
€ 1,00*
ab € 13,09*
€ 18,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.