Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mainboard Intel Sockel 1151v2 Core i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Mainboard Intel Sockel 1151v2 Core i
ASRock Mainboard Intel Sockel 1151v2 Core i
Artikel-Nr.:
     7405B-999125489
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     E3C246D4I-2T
EAN/GTIN:
     4710483930850
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard

ASRock Mainboard Intel Sockel 1151v2 Core i

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack E3C246D4I-2T - Motherboard - Mini-ITX - LGA1151 Socket - C246 Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX Chipsatz: Intel C246 Prozessorsockel: 1 x LGA1151 Socket Kompatible Prozessoren: Xeon E-2100 Series (TDP max. 95 Watt) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 SO-DIMM-Slots - DDR4, non-ECC, ECC Massenspeicher-Schnittstellen: 2 x OCuLink port, 1 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 1 + (2 x USB 3.2 Gen 2 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 Dedizierter Videospeicher: 512 MB DDR4 SDRAM LAN: 2 x 10 Gigabit Ethernet

ASRock Mainboard Intel Sockel 1151v2 Core i

Produktbeschreibung:

mini–ITX – 6.7'' x 6.7'' –
Intel C246 – DDR4 DIMM – ECC SO DIMM – ASPEED AST2500

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Buchse H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium G, Intel Xeon E
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
SO–DIMM
Speicherkanäle
Dual–channel
Speicherspannung
1,2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666 MHz
RAM–Speicher maximal
128 GB
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C246
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ubuntu 18.04 LTS
Interne E/A–Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
8
SATA Anschlüsse
1
ATX Stromstecker (24–pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
3
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM–Verbinder
Ja
12–V–Stromanschluss
Ja
RGB–LED–Stiftleiste
Ja
E/A–Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
IPMI LAN (RJ–45)–Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
M.2,PCI Express 3.0,SATA III
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
LAN–Controller
Intel® X550, Realtek RTL8211E
Wake–on–LAN bereit
Ja
BIOS
BIOS–Typ
UEFI AMI
BIOS–Speichergröße
256 Mbit
ACPI–Version
2.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x4–Slots
2
PCI–Express x16 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte–Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
On–Board Grafikadaptermodell
Aspeed AST2500
On–board Grafikadapter–Speicher
512 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170,2 mm
Tiefe
170,2 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
10 – 35 °C
Temperaturbereich in Betrieb
–40 – 70 °C

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,45*
ab € 460,14*
€ 521,10*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 490,89*
€ 552,69*
Frei Haus
ab € 493,64*
€ 558,12*
€ 6,90*
ab € 553,79*
€ 620,28*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,69*
€ 657,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,77*
€ 648,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,75*
€ 638,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,10*
€ 627,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,89*
€ 584,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.