Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G, Intel Xeon E |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4-Slots | 2 |
 | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
 | Grafikkarte-Familie | ASPEED |
 | Grafikkarte | AST2500 |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
 | On-board Grafikadapter-Speicher | 512 MB |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | mini ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel C246 |
 | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ubuntu 18.04 LTS |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 170.2 mm |
 | Tiefe | 170.2 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
 | ACPI-Version | 2.0 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
Interne E/A-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 8 |
 | SATA Anschlüsse | 1 |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Power Fan Connector | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 3 |
 | Chassis Intrusion Stecker | Ja |
 | Zahl der COM Stecker | 1 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
 | 12-V-Stromanschluss | Ja |
 | RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | LAN-Controller | Intel® X550, Realtek RTL8211E |
 | Wake-on-LAN bereit | Ja |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 35 °C |
 | Betriebstemperatur | -40 - 70 °C |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666 MHz |