Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision USB Typ-C HDMI Typ A Standard Männlich Weiblich Gerade Professional Black USB-C to Adaptor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision USB Typ-C HDMI Typ A Standard Männlich Weiblich Gerade Professional Black USB-C to Adaptor
Vision USB Typ-C HDMI Typ A Standard Männlich Weiblich Gerade Professional Black USB-C to Adaptor
Artikel-Nr.:
     7405B-999120264
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-USBCHDMI/BL
EAN/GTIN:
     4979315000004
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter

Vision USB Typ-C HDMI Typ A Standard Männlich Weiblich Gerade Professional Black USB-C to Adaptor

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VISION Videoadapter - HDMI / USB Kabel: Videoadapter - HDMI / USB Max. Ausgabeauflösung: 3840 x 2160 - 60 Hz Farbe: Schwarz Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - weiblich Produktzertifizierungen: USB 3.1 Besonderheiten: 4K Unterstützung

Vision USB Typ–C HDMI Typ A Standard Männlich Weiblich Gerade Professional Black USB–C to Adaptor

Produktbeschreibung:

VISION Professional installationstauglicher Adapter
USB–C zu HDMI – 30 JAHRE GARANTIE – Lässt sich
an USB–C anschließen und hat eine normal große
HDMI–Buchse – Maximale Auflösung 4K bei 30 Hz
– USB–C 3.1 (M) zu HDMI (F) – Treiber in den Adapter
integriert – Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
Videoadapter 4K Unterstützung
Unterstützte Schnittstellen
HDMI / USB
Produktzertifizierungen
USB 3.1
Beschichteter Stecker
Nickel
Farbe
Schwarz
Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung
3840 x 2160
Bildwiederholrate
60 Hz
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
30 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
40 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer

Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-a hdmi adapter, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
539
Frei Haus
ab € 18,90*
€ 26,64*
Lager 7405
538
€ 1,00*
ab € 26,47*
€ 36,61*
€ 3,50*
ab € 26,78*
€ 37,04*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.