Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-USBCHDMI/BL Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-USBCHDMI/BL Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-USBCHDMI/BL Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-USBCHDMI/BL Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-USBCHDMI/BL Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-USBCHDMI/BL Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-USBCHDMI/BL Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Vision TC-USBCHDMI/BL Videokabel-Adapter USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67891064
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-USBCHDMI/BL
EAN/GTIN:
     4979315000004
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.