Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Mulitpack komp. Brother LC-3219XL BK/C/M/Y Schwarz Violett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Mulitpack komp. Brother LC-3219XL BK/C/M/Y Schwarz Violett Gelb
Armor OWA Mulitpack komp. Brother LC-3219XL BK/C/M/Y Schwarz Violett Gelb
Artikel-Nr.:
     7405B-999119025
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K10535OW
EAN/GTIN:
     3112539812355
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Armor OWA Mulitpack komp. Brother LC-3219XL BK/C/M/Y Schwarz Violett Gelb

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 2940 Seiten (Schwarz) ¦ Bis zu 1600 Seiten (Cyan) ¦ Bis zu 1600 Seiten (Magenta) ¦ Bis zu 1600 Seiten (Gelb) Enthaltene Menge: 4er-Pack Packungstyp: Box Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: Brother MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5830DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6730DW, MFC-J6935DW

Armor OWA Mulitpack komp. Brother LC–3219XL BK/C/M/Y Schwarz Violett Gelb

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother LC3219XL
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
15 cm x 6 cm x 10 cm / 260 g
Transportgewicht
300 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
4er–Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
Tintenpatrone (Schwarz) – 63 ml – bis zu 2940 Seiten ¦ Tintenpatrone (Cyan) – 18 ml – bis zu 1600 Seiten ¦ Tintenpatrone (Magenta) – 18 ml – bis zu 1600 Seiten ¦ Tintenpatrone (Gelb) – 18 ml – bis zu 1600 Seiten
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother MFC–J5335DW, MFC–J5730DW, MFC–J5830DW, MFC–J5930DW, MFC–J6530DW, MFC–J6730DW, MFC–J6935DW

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 43,65*
€ 59,19*
€ 3,50*
ab € 54,24*
€ 73,05*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 54,64*
€ 73,50*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.