Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PBT9501-DPM EVO Barcode-Scanner tragbar decodiert Bluetooth 3.0 (ohne Schnittstellenkabel, Lade-/Übertragungsstation, Netzteil, Netzkabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic PowerScan PBT9501-DPM EVO Barcode-Scanner tragbar decodiert Bluetooth 3.0 (ohne Schnittstellenkabel, Lade-/Übertragungsstation, Netzteil, Netzkabel)
Datalogic PowerScan PBT9501-DPM EVO Barcode-Scanner tragbar decodiert Bluetooth 3.0 (ohne Schnittstellenkabel, Lade-/Übertragungsstation, Netzteil, Netzkabel)
Artikel-Nr.:
     7405B-999106133
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PBT9501-DPMRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Datalogic PowerScan PBT9501-DPM EVO Barcode-Scanner tragbar decodiert Bluetooth 3.0 (ohne Schnittstellenkabel, Lade-/Übertragungsstation, Netzteil, Netzkabel)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic PowerScan PBT9501-DPM EVO - Barcode-Scanner
  • Typ: Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 3.0 - decodiert
  • Farbe: Schwarz, Gelb
  • Min. Strichcodesymbolbreite: 2.5 mil
  • Scanfeldbreite: 1 cm - 16 cm
  • Scan-Elementtyp: Sichtbare Laser Diode
  • Sensorauflösung: 864 x 544
  • Anschlusstechnik: Kabellos
  • Wireless Connectivity: Bluetooth 3.0
  • Batterie: 1 x Lithium-Ionen
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,4 cm x 11 cm x 21,2 cm
  • Gewicht: 400 g

Datalogic PowerScan PBT9501–DPM EVO Barcode–Scanner tragbar decodiert Bluetooth 3.0 (ohne Schnittstellenkabel, Lade–/Übertragungsstation, Netzteil, Netzkabel)

Produktbeschreibung:

Um auch im industriellen Bereich einen hohen Grad
an Flexibilität zu gewährleisten,
hat Datalogic seine PowerScan 9500 Serie um eine
Bluetooth–Variante erweitert.
Der PBT9500 bietet eine Reichweite von bis zu 90 m,
eine leistungsstarke Scan–Engine für 1D– und 2D–Barcodes
und enorme Robustheit für jede Umgebung.
Für Fertigungsstraßen und andere industrielle
Einsatzgebiete bringt der PBT9500 alles Nötige
mit: Er ist robust und unempfindlich selbst bei
Stürzen aus 2 m,
IP65–zertifiziert und voll einsatzfähig im Temperaturbereich von
–20°C bis 50°C. Der Akku hält selbst bei Dauereinsatz
länger als eine Schicht: Bis zu 30.000 Scans sind
mit einer Ladung zu schaffen.
Je nach Auflösung der Barcodes hat der PBT9500
eine Lesereichweite von direktem Kontakt bis zu 1 m Abstand.
Für besonders hochauflösende Barcodes entscheiden
Sie sich statt der Standardvariante für die High–Performance–Version.
Die High–Performance–Version verfügt über eine
in hohem Maße innovative Flüssiglinse und vereint
damit die High–Density–,
Extended–Range– und Standardvariante in einem Gerät.

Technische Details:

Leistungen
Produktfarbe
Black, Yellow
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP65
Schutzfunktion
Schockresistent
Schlüsselanzahl
4 Schlüssel
Alarm
Ja
Zertifizierung
R.E.A.C.H.
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner–Typ
1D/2D
Sensor–Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt
Aztec Code, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Arbeitsabstand
9 cm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 – 7405–100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 – 360 °
Steigungslesewinkel
–40 – 40 °
Gierlesewinkel
–40 – 40 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard–Schnittstellen
Bluetooth, USB
USB–Version
2.0
Bluetooth–Version
3.0
Arbeitsfrequenz
2400 – 2480 MHz
Leistung
Energiequelle
Battery, DC
Stromverbrauch (in Betrieb)
8 W
Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion)
Akku–/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriekapazität
3350 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
60000
Batterielebensdauer
4,5 h
Eingangsspannung
10 V
Energieverbrauch
500 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
380 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–20 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 779,15*
€ 863,00*
€ 1,00*
ab € 780,07*
€ 864,07*
Frei Haus
ab € 779,31*
€ 864,91*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 810,15*
€ 893,21*
4 Tage
2
€ 7,90*
ab € 871,12*
€ 1.028,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,21*
€ 1.062,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,86*
€ 1.052,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,70*
€ 1.017,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,02*
€ 994,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,15*
€ 964,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,52*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
BC9030-BT
ab € 209,37*
Zubehör
Datalogic
BC9130-BT
ab € 228,54*
Zubehör
Datalogic
BC9180-BT
ab € 243,98*
Zubehör
Datalogic
CHR-P090
ab € 141,42*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 17,14*
Zubehör
Datalogic
CAB-501
ab € 20,71*
Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,62*
Zubehör
Datalogic
MC-P090
ab € 157,38*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,36*
Zubehör
Datalogic
RBP-PM91-BK
ab € 32,44*
Zubehör
Datalogic
CAB-509
ab € 24,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.