Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PBT9501, BT, 2D, HD, DPM, RB, Gun only, gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic PowerScan PBT9501, BT, 2D, HD, DPM, RB, Gun only, gelb-schwarz
Datalogic PowerScan PBT9501, BT, 2D, HD, DPM, RB, Gun only, gelb-schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcdpb11
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PBT9501-DPMRB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Um auch im industriellen Bereich einen hohen Grad an Flexibilität zu gewährleisten, hat Datalogic seine PowerScan 9500 Serie um eine Bluetooth-Variante erweitert. Der PBT9500 bietet eine Reichweite von bis zu 90 m, eine leistungsstarke Scan-Engine für 1D- und 2D-Barcodes und enorme Robustheit für jede Umgebung. Für Fertigungsstraßen und andere industrielle Einsatzgebiete bringt der PBT9500 alles Nötige mit: Er ist robust und unempfindlich selbst bei Stürzen aus 2 m, IP65-zertifiziert und voll einsatzfähig im Temperaturbereich von-20°C bis 50°C. Der Akku hält selbst bei Dauereinsatz länger als eine Schicht: Bis zu 30.000 Scans sind mit einer Ladung zu schaffen.Je nach Auflösung der Barcodes hat der PBT9500 eine Lesereichweite von direktem Kontakt bis zu 1 m Abstand. Für besonders hochauflösende Barcodes entscheiden Sie sich statt der Standardvariante für die High-Performance-Version. Die High-Performance-Version verfügt über eine in hohem Maße innovative Flüssiglinse und vereint damit die High-Density-, Extended-Range- und Standardvariante in einem Gerät.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C bis 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
High Density
Schutzklasse:
IP65
Funkreichweite (bis zu):
90 Meter
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
2 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
74 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
212 mm
Gewicht:
380 g
Garantie in Monaten:
24
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 779,15*
€ 863,00*
€ 1,00*
ab € 780,07*
€ 864,07*
Frei Haus
ab € 779,32*
€ 864,92*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 810,15*
€ 893,21*
5 Tage
2
€ 7,90*
ab € 871,12*
€ 1.028,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,00*
€ 1.026,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,64*
€ 1.018,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,45*
€ 982,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,37*
€ 960,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,15*
€ 927,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,52*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
BC9030-BT
ab € 209,37*
Zubehör
Datalogic
BC9130-BT
ab € 228,54*
Zubehör
Datalogic
BC9180-BT
ab € 243,98*
Zubehör
Datalogic
CHR-P090
ab € 141,42*
Zubehör
Datalogic
CAB-433
ab € 17,14*
Zubehör
Datalogic
CAB-501
ab € 20,71*
Zubehör
Datalogic
CAB-524
ab € 20,62*
Zubehör
Datalogic
MC-P090
ab € 157,38*
Zubehör
Datalogic
PC-P090
ab € 15,36*
Zubehör
Datalogic
RBP-PM91-BK
ab € 32,44*
Zubehör
Datalogic
CAB-509
ab € 24,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.