Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO je25m Haken-&Flauschbd 50mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VELCRO je25m Haken-&Flauschbd 50mm Weiß
VELCRO je25m Haken-&Flauschbd 50mm Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-999087575
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20005
EAN/GTIN:
     8412355200059
Suchbegriffe:
Flauschband
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss

VELCRO je25m Haken-&Flauschbd 50mm Weiß

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör Kabel Farbe: Weiß

VELCRO je25m Haken–&Flauschbd 50mm Weiß

Produktbeschreibung:

VELCRO® General Use Fastener 25m Hakenband 25m Flauschband,
Haken & Flausch 50mm weiß

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Kabel
Farbe
Weiß

Weitere Suchbegriffe: Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, klettband weiß 50mm, 25m, velcro flauschband, flauschband 25m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 81,25*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 72,30*
€ 91,87*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 140,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.