Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO VEL-PS20005 KLEBEBAND, POLYAMID, 50MM X 25M, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3499742
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-PS20005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Klett
Werkstattbedarf
Produktpalette: Professional
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Haken: Klettband
  • Rollenlänge - imperial: 27.3 yard
  • Banddurchmesser - metrisch: -
  • Formfaktor: Rolle
  • Banddurchmesser - imperial: -
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Länge des Bands - Metrisch: -
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Länge des Bands - Imperial: -
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VELCRO, VEL-PS20005, 3499742, 349-9742
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 63,93*
    € 83,03*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 117,18*
    € 148,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,13*
    € 176,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,36*
    € 174,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,68*
    € 163,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,33*
    € 153,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,18*
    € 139,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.