Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Tinte komp. Canon CL-541XL Color dreifarbig 16ml für ca 500 Seiten 16 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Tinte komp. Canon CL-541XL Color dreifarbig 16ml für ca 500 Seiten 16 ml
Armor OWA Tinte komp. Canon CL-541XL Color dreifarbig 16ml für ca 500 Seiten 16 ml
Artikel-Nr.:
     7405B-999081875
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K20612OW
EAN/GTIN:
     3112539822323
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Armor OWA Tinte komp. Canon CL-541XL Color dreifarbig 16ml für ca 500 Seiten 16 ml

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) Kapazität: 16 ml Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: Canon PIXMA GM4050, MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3510, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG3650, MG3650S, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535, TS5150, TS5151

Armor OWA Tinte komp. Canon CL–541XL Color dreifarbig 16ml für ca 500 Seiten 16 ml

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Canon CL–541XL
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Kapazität
16 ml
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon PIXMA GM4050, MG2150, MG2250, MG3150, MG3150 MONSTRES ACADEMY, MG3250, MG3510, MG3550, MG3550 MONSTRES ACADEMY, MG3650, MG3650S, MG4150, MG4250, MG4250 MONSTRES ACADEMY, MX375, MX395, MX435, MX455, MX475, MX515, MX525, MX535, TS5150, TS5151

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 21,02*
€ 29,17*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 29,88*
€ 41,19*
€ 3,50*
ab € 32,15*
€ 44,09*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.