Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 103 65 ml Cyan Original Nachfülltinte für EcoTank L3150 L3151 L5190


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson 103 65 ml Cyan Original Nachfülltinte für EcoTank L3150 L3151 L5190
Epson 103 65 ml Cyan Original Nachfülltinte für EcoTank L3150 L3151 L5190
Artikel-Nr.:
     7405B-998969510
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T00S24A10
EAN/GTIN:
     8715946690193
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone

Epson 103 65 ml Cyan Original Nachfülltinte für EcoTank L3150 L3151 L5190

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson 103 - Cyan - original - Nachfülltinte Produkttyp: Nachfülltinte Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Cyan Kapazität: 65 ml Ergiebigkeit: Bis zu 7500 Seiten Kompatibel mit: EcoTank L3150, L3151, L5190

Epson 103 65 ml Cyan Original Nachfülltinte für EcoTank L3150 L3151 L5190

Produktbeschreibung:

Tägliches Drucken
Ob Sie Hausaufgaben für die Schule oder Flugtickets drucken – diese Serie von Pigment– und Farbstofftinten mit vier Farben bietet eine zuverlässige und einfache Lösung.

Weniger Tintenkosten
Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 4.500 in Schwarzweiß und 7.500 in Farbe1.

Speziell entwickelt für eine einfache Bedienung
Die Tintenflaschen von Epson sind dank eines neuen Designs nun noch einfacher zu benutzen. Die neuen Flaschen machen das Nachfüllen zu einem Kinderspiel – nur die richtige Farbe kann in den entsprechenden Tintentank eingefüllt werden.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High–Tech–Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
L5190, L3156, L3151, L3150, EcoTank L3110
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
65 ml
Ursprungsland
Indonesien
Logistische Daten
Menge pro Palette
1350 Stück(e)
Breite des Versandkartons
31 cm
Länge des Versandkartons
48 cm
Höhe des Versandkartons
15 cm
Menge pro Versandkarton
30 Stück(e)
Gewicht Versandkarton
118,9 kg
Anzahl pro Palette (UK)
1890 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
130 g


Kompatible Geräte:
Epson:
L 1100 Series; L 1110; L 1110 CIS; L 1110 MEAF; L 1110 Series; L 3100 CIS; L 3100 MEAF; L 3100 Series; L 3101 CIS; L 3110; L 3110 CIS; L 3110 MEAF; L 3110 Series; L 3111; EcoTank L 1200 Series; EcoTank L 1210; EcoTank L 1250; EcoTank L 3100 Series; EcoTank L 3110; EcoTank L 3111; EcoTank L 3116; EcoTank L 3150; EcoTank L 3151; EcoTank L 3156; EcoTank L 3160; EcoTank L 3200 Series; EcoTank L 3210; EcoTank L 3211; EcoTank L 3250; EcoTank L 3251; EcoTank L 3256; EcoTank L 3260; EcoTank L 3266; EcoTank L 3500 Series; EcoTank L 3550; EcoTank L 3560; EcoTank L 5190; EcoTank L 5200 Series; EcoTank L 5290; EcoTank L 5296; EcoTank L 5590
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,15*
ab € 6,01*
€ 9,03*
2 Tage
13
€ 4,79*
ab € 6,14*
€ 9,10*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 6,61*
€ 9,66*
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,99*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 13,09*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ70401
ab € 166,81*
Zubehör
Epson
C11CJ68401
ab € 179,35*
Zubehör
Epson
C11CJ67405
ab € 150,05*
Zubehör
Epson
C11CJ67406
ab € 209,35*
Zubehör
Epson
C11CJ66407
ab € 241,71*
Zubehör
Epson
C11CJ65403
ab € 306,29*
Zubehör
Epson
C11CJ65404
ab € 293,10*
Zubehör
Epson
C11CJ67407
ab € 218,05*
Zubehör
Epson
C11CJ66412
ab € 242,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.