Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 10000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03662


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 10000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03662
Xerox 10000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03662
Artikel-Nr.:
     7405B-998964376
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03662
EAN/GTIN:
     0095205894882
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 10000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03662

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP Q1338A, HP Q5942A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 10000 Seiten Kompatibel mit: HP LaserJet 4200, 4200dtn, 4200dtns, 4200dtnsl, 4200L, 4200Ln, 4200Lvn, 4200n, 4200tn, 4240n, 4250, 4250dtn, 4250dtnsl, 4250n, 4250tn, 4350, 4350dtn, 4350dtnsl, 4350n, 4350tn

Xerox 10000 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03662

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Schwarz, Xerox–Entsprechung
für HP Q5942A/
Q1338A, 10000 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet 4240, HP LaserJet 4250, HP LaserJet 4350, HP LaserJet 4200
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
10000 Seiten
OEM–Code
Q5942A/ Q1338A
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
342 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
2,58 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 33,18*
€ 45,42*
€ 4,50*
ab € 35,83*
€ 48,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 37,62*
€ 51,12*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 45,13*
€ 61,14*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.