Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 2200 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03651


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 2200 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03651
Xerox 2200 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03651
Artikel-Nr.:
     7405B-998964372
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03651
EAN/GTIN:
     0095205894776
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Xerox 2200 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03651

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-137, HP CF283X) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 2200 Seiten Kompatibel mit: HP LaserJet Pro M201d, M201dw, M201n, M202dw, MFP M225dn, MFP M225dw; Kyocera Mita KM 2810, 2820

Xerox 2200 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03651

Produktbeschreibung:

Ersetzt Orignal–Typ: CF283X
CRG–137 · Herst.–Teilenr.: 006R03651 · Kompatible Geräte (nur für Suche): Canon imageCLASS D570,Canon imageCLASS MF216,HP LaserJet M201,Canon imageCLASS MF229,Canon imageCLASS MF236,Canon imageCLASS LBP151,HP LaserJet M225,Canon imageCLASS MF212,Canon imageCLASS MF244,Canon imageCLASS MF227,Canon imageCLASS MF232,Canon imageCLASS MF247 · Passend für Geräte des Herstellers: HP,Canon · Passend für die Modelle (Drucker): Canon imageCLASS D570,Canon imageCLASS MF216,HP LaserJet M201,Canon imageCLASS MF229,Canon imageCLASS MF236,Canon imageCLASS LBP151,HP LaserJet M225,Canon imageCLASS MF212,Canon imageCLASS MF244,Canon imageCLASS MF227,Canon imageCLASS MF232,Canon imageCLASS MF247 · Seiten–Reichweite (Schwarz): 2200 Seiten · Seitenreichweite max.: 2200 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner · Verpackungstyp (Tinte/Toner): einzeln

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
HP CF283X, Canon CRG–137
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
10,9 cm
Transporthöhe
10,9 cm
Transportgewicht
816 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Pro M201d, M201dw, M201n, MFP M225dn, MFP M225dw ¦ Kyocera Mita KM 2810, 2820

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,43*
€ 26,84*
€ 4,50*
ab € 20,97*
€ 28,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 22,21*
€ 30,42*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 28,35*
€ 38,84*
€ 6,90*
ab € 34,90*
€ 47,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.