Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 7000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03673


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 7000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03673
Xerox 7000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03673
Artikel-Nr.:
     7405B-998964366
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03673
EAN/GTIN:
     0095205894110
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 7000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03673

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CE252A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 7000 Seiten Kompatibel mit: HP Color LaserJet CM3530 MFP, CM3530fs MFP, CP3525, CP3525dn, CP3525n, CP3525x

Xerox 7000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03673

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Gelb, Xerox–Entsprechung für HP CE252A, 7000 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Color LaserJet CP3525, HP Color LaserJet CM3530 MFP
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
7000 Seiten
Farbtoner–Seitenleistung
7000 Seiten
OEM–Code
CE252A
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1,34 kg

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 58,22*
€ 77,58*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 59,62*
€ 79,11*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.