Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03699


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03699
Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03699
Artikel-Nr.:
     7405B-998964363
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03699
EAN/GTIN:
     0095205894370
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03699

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-046M, HP CF413A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 2300 Seiten Kompatibel mit: Canon ImageCLASS LBP654Cdw, LBP654Cx, MF731Cdw, MF735Cdw, MF735Cx; i-SENSYS LBP653Cdw, LBP654Cx, MF732Cdw, MF734Cdw, MF735Cx; HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M377fdw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw

Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03699

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Magenta mit Standard–Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für HP CF413A/ CRG–046M, 2300 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung – damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet Pro MFP M377, Canon imageCLASS MF731, Canon imageCLASS MF733, HP Pro M452, Canon imageCLASS LBP654, Canon imageCLASS MF735, HP Color LaserJet Pro MFP M477
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
2300 Seiten
Farbtoner–Seitenleistung
2300 Seiten
OEM–Code
CF413A/ CRG–046M
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
746 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.