Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 2800 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03692


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 2800 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03692
Xerox 2800 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03692
Artikel-Nr.:
     7405B-998964357
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03692
EAN/GTIN:
     0095205894301
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 2800 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03692

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-045HB, HP CF400X) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 2800 Seiten Kompatibel mit: Canon ImageCLASS LBP612Cdw, MF632Cdw, MF634Cdw; HP Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n

Xerox 2800 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03692

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Schwarz mit Hohe Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für HP CF400X/ CRG–045HBK, 2800 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung – damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Color LaserJet Pro M274, Canon imageCLASS MF632, Canon imageCLASS LBP612, HP Color LaserJet Pro M277, Canon imageCLASS MF634, HP Color LaserJet Pro M252
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
2800 Seiten
OEM–Code
CF400X/ CRG–045HBK
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
766 g

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,55*
€ 28,51*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 21,30*
€ 29,71*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 28,21*
€ 38,91*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.