Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 2600 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 2600 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03805
Xerox 2600 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03805
Artikel-Nr.:
     7405B-998964356
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03805
EAN/GTIN:
     0095205593907
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 2600 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03805

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CE412A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 2600 Seiten Kompatibel mit: HP LaserJet Pro 300 M351a, 400 M451dn, 400 M451dw, 400 M451nw, MFP M375nw, MFP M475dn, MFP M475dw

Xerox 2600 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03805

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Gelb, Xerox–Entsprechung für HP CE412A,
2600 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung,
Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren
Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich.
Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst
Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden
Hersteller für die Formate A4 und A3.
Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile
der Patrone erfüllen bzw.
übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits–
und Umweltschutz.
Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange
Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Color LaserJet M451, HP LaserJet Pro 300 M351, HP Color LaserJet M375MFP, HP Color LaserJet M475 MFP
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
2600 Seiten
Farbtoner–Seitenleistung
2600 Seiten
OEM–Code
CE412A
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
870 g

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 20,43*
€ 28,25*
€ 4,50*
ab € 22,26*
€ 30,52*
2 Tage
21
€ 4,50*
ab € 22,70*
€ 31,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,80*
€ 32,73*
Lager 7405
20
€ 1,00*
ab € 29,45*
€ 40,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.