Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 5000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03795


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 5000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03795
Xerox 5000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03795
Artikel-Nr.:
     7405B-998964351
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03795
EAN/GTIN:
     0095205593808
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 5000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03795

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Gelb - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CF362A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 5000 Seiten Kompatibel mit: Canon imageCLASS LBP712Cdn; HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x, MFP M577dn, MFP M577f; Color LaserJet Managed M553dnm, M553xm; Color LaserJet Managed Flow MFP M577cm; LaserJet Enterprise Flow MFP M577c, MFP M577z; LaserJet Managed MFP M577dnm

Xerox 5000 Seiten Gelb 1 Stücke Everyday Toner 006R03795

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Gelb mit Standard–Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für HP CF362A/ CRG–040Y, 5000 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung – damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Color LaserJet Enterprise M553, Canon imageCLASS LBP712, Canon i–SENSYS LBP712, HP Color LaserJet Enterprise M552, Canon iSENSYS LBP710, HP Color LaserJet Enterprise M577, Canon Satera LBP712
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Farbtoner–Seitenleistung
5000 Seiten
OEM–Code
CF362A/ CRG–040Y
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1,32 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 39,70*
€ 54,17*
€ 4,50*
ab € 42,94*
€ 58,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 43,65*
€ 58,87*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 51,77*
€ 69,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.