Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 2300 Seiten Cyan 1 Stücke Everyday Toner 006R03697


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox 2300 Seiten Cyan 1 Stücke Everyday Toner 006R03697
Xerox 2300 Seiten Cyan 1 Stücke Everyday Toner 006R03697
Artikel-Nr.:
     7405B-998964343
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03697
EAN/GTIN:
     0095205894356
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 2300 Seiten Cyan 1 Stücke Everyday Toner 006R03697

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-046C, HP CF411A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 2300 Seiten Kompatibel mit: Canon ImageCLASS LBP654Cdw, LBP654Cx, MF731Cdw, MF735Cdw, MF735Cx; i-SENSYS LBP653Cdw, LBP654Cx, MF732Cdw, MF734Cdw, MF735Cx; HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw

Xerox 2300 Seiten Cyan 1 Stücke Everyday Toner 006R03697

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Cyan mit Standard–Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für HP CF411A/ CRG–046C, 2300 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung – damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Cyan
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet Pro MFP M377, Canon imageCLASS MF731, Canon imageCLASS MF733, HP Pro M452, Canon imageCLASS LBP654, Canon imageCLASS MF735, HP Color LaserJet Pro MFP M477
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
2300 Seiten
Farbtoner–Seitenleistung
2300 Seiten
OEM–Code
CF411A/ CRG–046C
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
746 g

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
28
€ 5,00*
ab € 28,57*
€ 39,11*
Lager 7405
28
€ 1,00*
ab € 32,22*
€ 43,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.