Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG-STRIX-850G Stromversorgung intern ATX12V 80 PLUS Gold Wechselstrom 100-240 V 850 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG-STRIX-850G Stromversorgung intern ATX12V 80 PLUS Gold Wechselstrom 100-240 V 850 Watt
ASUS ROG-STRIX-850G Stromversorgung intern ATX12V 80 PLUS Gold Wechselstrom 100-240 V 850 Watt
Artikel-Nr.:
     7405B-998962950
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00A3-B0NA00
EAN/GTIN:
     4718017645959
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC

ASUS ROG-STRIX-850G Stromversorgung intern ATX12V 80 PLUS Gold Wechselstrom 100-240 V 850 Watt

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG-STRIX-850G - Netzteil - 850 Watt Gerätetyp: Netzteil - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Gold Gewicht: 1,825 kg Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: +3.3, +5, ±12 V Leistungskapazität: 850 Watt Ausgangsstrom: +3.3V - 20 A ¦ +5V - 20 A ¦ +12V - 70 A ¦ -12V - 0.3 A ¦ +5VSB - 3 A Ausgabeanschlussstellen: 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ¦ 6 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ¦ 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ¦ 6 x interne Stromversorgung, 4-polig Modulare Kabelverwaltung: Ja Kühlsystem: 135-mm-Lüfter Zubehör im Lieferumfang: 2 x ROG-Embleme, ROG-Logomagnet, 3 ROG-Etiketten Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 16 cm x 8,6 cm

ASUS ROG–STRIX–850G Stromversorgung intern ATX12V 80 PLUS Gold Wechselstrom 100–240 V 850 Watt

Produktbeschreibung:

Die Netzteile der ROG–Strix–Serie vereinen High–End–Kühlung und Premium–Komponenten zu einem ultra–leisen Hochleistungsprodukt, das speziell für Core Gamer entwickelt wurde. Zum Einsatz kommen massive ROG–Kühlkörper aus der mächtigen ROG–Thor–Serie und das Axial–Tech–Lüfterdesign unserer hochwertigen NVIDIA–RTX™–Grafikkarten. Unterhalb der Oberfläche sorgen Low RDS (on) MOSFETs und hochwertige japanische Kondensatoren mit Leichtigkeit für eine optimale Stromversorgung. Das Ergebnis ist ein unglaublich leises und effizientes Netzteil, das selbst für extrem intensive Gaming–Szenarien genug Reserven bietet.

ROG–Kühlkörper
Die integrierten ROG–Kühlkörper besitzen 2x mehr Volumen als bei traditionellen Designs üblich, was innerhalb der ROG–Strix–Serie–Netzteile zu deutlich niedrigeren Temperaturen führt. Dies verlängert die Lebensdauer der Komponenten und ermöglicht im Vergleich zu Standardausführungen einen längeren Betrieb bei 0dB. Die Kühler sind so effektiv, dass sie selbst unter Volllast flüsterleise arbeiten.

Lüfter mit Doppelkugellager
Die verschiedenen Lagerkonstruktionen bieten einzigartige Vor– und Nachteile. In einem Netzteil ist die Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund haben wir ein duales Kugellager–Setup entwickelt, das bis zu doppelt so lange hält wie ein Gleitlager–Design.

0dB–Technologie
Ein integrierter Controller bringt den 135–mm–Lüfter zum Stillstand, wenn die Leistungsaufnahme (TDP) unter 40% liegt, damit du weniger anspruchsvolle Spiele in relativer Stille genießen kannst. Wenn die Temperatur über 40% der TDP steigt, werden die Lüfter automatisch wieder gestartet.

Vollständig modulares Kabelmanagement
Jedes Modell verfügt über vollständig modulare 24–polige, 6+2–polige PCI–e und 8–polige CPU–Kabel mit integrierten Kondensatoren zur Reduzierung der Spannungswelligkeit. Und wenn du deinem System einen Farbtupfer hinzufügen möchtest, eröffnet dir der mitgelieferte CableMod–Gutschein völlig neue Anpassungsmöglichkeiten.

80–Plus–Gold–Zertifizierung
Hochwertige japanische Kondensatoren sorgen für einen effizienten Betrieb und haben dem Strix geholfen, eine 80–PLUS–Gold–Zertifizierung zu erhalten. Der gesteigerte Wirkungsgrad führt auch zu einer geringeren Wärmeentwicklung, reduzierten Lüftergeräuschen und einer verbesserten Zuverlässigkeit.

Personalisierte Optik
Die perfekte Optik zu erreichen, kann bei jedem System eine Herausforderung darstellen. Die Netzteile der ROG Strix Serie sind darauf ausgerichtet, dir die Arbeit ein wenig zu erleichtern. Ein praktisches magnetisches Logo und spezielle Aufkleber helfen dir dabei, die sichtbare Seite nach deinen Vorstellungen zu gestalten.

Technische Details:

Leistung
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 – 240 V
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (–12V)
0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20–pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
61 cm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA–Netzkabellänge
810,860 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
67,5 cm
CPU P4 Verbinder (4–pin)
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU–Leistung Kabellänge
100 cm
ATX Stromstecker (24–pol.)
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
13,5 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
150 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil, pc netzteil 850w, Netzteile, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
323
€ 2,00*
ab € 128,40*
€ 159,41*
3 Tage
17
€ 4,50*
ab € 136,34*
€ 168,39*
Lager 7405
199
€ 1,00*
ab € 139,99*
€ 173,00*
€ 3,50*
ab € 146,79*
€ 180,84*
€ 6,90*
ab € 172,00*
€ 207,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.