Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix 850W Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX Netzteil 850 W 20-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1121292
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00A3-B0NA00
EAN/GTIN:
     4718017645959
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
ASUS ATX / 850W / 135mm fan / 80 Plus Gold
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
850 W
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
326
€ 2,00*
ab € 128,05*
€ 159,57*
3 Tage
17
€ 4,50*
ab € 136,92*
€ 170,76*
5 Tage
199
€ 1,00*
ab € 139,39*
€ 173,91*
€ 3,50*
ab € 146,70*
€ 181,65*
€ 6,90*
ab € 170,77*
€ 207,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.