Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 870 QVO SSD 8 TB SATA3 2,5" intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung 870 QVO SSD 8 TB SATA3 2,5" intern
Samsung 870 QVO SSD 8 TB SATA3 2,5" intern
Artikel-Nr.:
     7405B-998941246
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-77Q8T0BW
EAN/GTIN:
     8806090396014
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Samsung 870 QVO SSD 8 TB SATA3 2,5" intern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung 870 QVO MZ-77Q8T0BW - Solid-State-Drive - 8 TB - SATA 6Gb/s
  • Typ: Solid-State-Drive - intern
  • Kapazität: 8 TB
  • Hardwareverschlüsselung: Ja
  • Verschlüsselungsalgorithmus: 256-Bit-AES
  • NAND-Flash-Speichertyp: Quad-Level Cell (QLC)
  • Formfaktor: 2.5" (6,4 cm)
  • Schnittstelle: SATA 6Gb/s
  • Puffergrösse: 8 GB
  • Merkmale: TRIM-Unterstützung, Garbage Collection-Technologie, Schlafmodus, TurboWrite Technology, V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256-Bit-AES, IEEE 1667
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 69.85 mm x 100 mm x 6.8 mm
  • Gewicht: 57 g

Samsung 870 QVO SSD 8 TB SATA3 2,5" intern

Produktbeschreibung:

Die Samsung 870 QVO, eine QLC SSD (Quad Level Cell Solid State Drive) der zweiten Generation, ist ein passendes Upgrade für alle Anwender, die ihren Laptop oder Desktoprechner für den alltäglichen Einsatz mit enorm viel Speicherplatz ausstatten möchten – ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Solid–State–Drive – intern
Kapazität
8 TB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256–Bit–AES
NAND–Flash–Speichertyp
Quad–Level Cell (QLC)
Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
8 GB
Merkmale
TRIM–Unterstützung, Garbage Collection–Technologie, Schlafmodus, TurboWrite Technology, V–NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., 256–Bit–AES, IEEE 1667
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
57 g
Leistung
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
11000 IOPS
4 KB Random Write
35000 IOPS
Maximal 4 KB Random Write
88000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
98000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s – 7–poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6,4 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.3 Watt (Durchschnitt) ¦ 5.5 Watt (Maximum) ¦ 0.045 Watt (Leerlauf)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
0,5 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 462,73*
€ 509,09*
€ 5,80*
ab € 464,11*
€ 512,38*
2 Tage
66
€ 6,90*
ab € 467,87*
€ 515,31*
1 Tag
23
€ 4,45*
ab € 469,23*
€ 517,96*
Lager 7405
85
€ 1,00*
ab € 497,27*
€ 545,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,09*
€ 648,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,25*
€ 641,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,66*
€ 624,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,26*
€ 614,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,27*
€ 591,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.