HONEYWELL ScanPal EDA61K Datenerfassungsterminal Android 9.0 Pie 32 GB 10,2 cm 4" Kamera auf Rückseite Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi Bluetooth 4G
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Honeywell ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10,2 cm (4") - 4G Produkttyp: Datenerfassungsterminal - robust Betriebssystem: Android 9.0 (Pie) Bildschirm: 10,2 cm (4") LED-Hintergrundbeleuchtung - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm SDM450 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz Speicherkapazität: 32 GB RAM: 3 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC Mobilfunktechnologie: 4G Mobilfunkprotokolle: GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 Hintere Kamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Navigationssystem: GPS Barcodelesegerät: Ja (2D-Imager) Akkubetriebszeit: Bis zu 25 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,8 cm x 4,19 cm x 20,6 cm Gewicht: 435 g Lokalisierung: Europa
HONEYWELL ScanPal EDA61K Datenerfassungsterminal Android 9.0 Pie 32 GB 10,2 cm 4" Kamera auf Rückseite Barcodeleser 2D–Imager microSD–Steckplatz Wi–Fi Bluetooth 4G
Produktbeschreibung:
GPS–Leistungen GPS Ja Speicher RAM–Speicher 3
GB Flash–Speicher 32 GB Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC Max.
Speicherkartengröße 128 GB Prozessor Prozessor–Taktfrequenz
1,8 GHz Prozessorfamilie Qualcomm Prozessorhersteller
Qualcomm Anzahl der Kerne 8 Eingebauter Prozessor
Ja Bildschirm Bildschirmdiagonale 10,2 cm Display–Auflösung
800 x 480 Pixel Touchscreen Ja Touch–Technologie
Multitouch Art des Touchscreens Kapazitiv Gewicht
und Abmessungen Gewicht 435 g Breite 78 mm Tiefe
41,9 mm Höhe 206 mm Kamera Integrierte Kamera
Ja Auflösung Rückkamera (numerisch) 13 MP Autofokus
Ja Eingebauter Blitz Ja Wireless LAN Funktionen
WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Betriebstemperatur –20 –
50 °C Temperaturbereich bei Lagerung –30 – 70
°C Software Installiertes Betriebssystem Android
Version des Betriebsystems 9.0 Operationssystem
upgradebar Ja Leistung Akku–/Batteriekapazität
7000 mAh Akku–/Batterietechnologie Lithium–Ion
(Li–Ion) Akku–/Batteriespannung 3,6 V Technische
Details Produktfarbe Schwarz Tastaturaufbau Numerisch
Internationale Schutzart (IP–Code) IP65 Barcode–Lesegerät
Ja Tropffest Ja Tropfdicht 150 cm Netzwerk Bluetooth
Ja Bluetooth–Version 4.2 Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84713000
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal – robust
Betriebssystem
Android 9.0 (Pie)
Bildschirm
Typ
10,2 cm (4") – LED–Hintergrundbeleuchtung
Merkmale
Kapazitiver Touchscreen
Prozessor
Prozessor–Taktfrequenz
1,8 GHz
Speicher
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Kommunikationsformen
Mobilfunkprotokolle
GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Navigationssystem
Eingabegerät
Barcodes
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDHC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 25 Stunden
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED–Anzeige, fallsicher, USB On–The–Go, Vibration, ESD–sicher, N6703 Standard Range Imager
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Akkulader, zusätzliche Batterie, Handriemen, Ladestation
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel
Abmessungen und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C