Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie) (EDA61K-0NC934PEOK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell EDA61K BT/WF/2D 6703/NUMERIC/CAMERA Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 435 g Schwarz
Honeywell EDA61K BT/WF/2D 6703/NUMERIC/CAMERA Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 435 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6476297
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA61K-0NC934PEOK
EAN/GTIN:
     5704174255598
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Honeywell ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10.2 cm (4") - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, Bluetooth - 4G
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Honeywell
Hersteller Art. Nr.  EDA61K-0NC934PEOK
Modell  ScanPal EDA61K
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Honeywell ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10.2 cm (4") - 4G
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 9.0 (Pie)
Display  10.2 cm (4") LED-Hintergrundbeleuchtung - Multi-Touch
Prozessor  Qualcomm SDM450 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz  1.8 GHz
Speicherkapazität  32 GB
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC
Mobilfunktechnologie  4G
Mobilfunkprotokolle  GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Kamera  13 Megapixel
Navigationssystem  GPS
Barcodelesegerät  Ja (2D-Imager)
Akkubetriebszeit  Bis zu 25 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.8 cm x 4.19 cm x 20.6 cm
Gewicht  435 g
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 9.0 (Pie)
  
Display  
Typ  10.2 cm (4") - LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen  Multi-Touch
Merkmale  Kapazitiver Touchscreen
  
Prozessor  
Prozessor  Qualcomm SDM450
Prozessor-Taktfrequenz  1.8 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
  
Speicher  
Speicherkapazität  32 GB
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität  128 GB
  
Kommunikationsformen  
Mobilfunktechnologie  4G
Mobilfunkprotokolle  GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  
Kamera  
Auflösung (MP)  13 Megapixel
Fokuseinstellung  Automatisch
Lichtquelle für Kamera  LED-Blitz
  
Navigationssystem  
Receiver  GPS
  
Eingabegerät  
Typ  Touchscreen, Keypad
  
Barcodes  
Barcodelesegerät  Ja
Scanelementtyp  2D-Imager
  
Software  
Vorinstallierte Software  Google Mobile Services
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSDHC
Schnittstellen  1 x USB-C
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  DC 5 V
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  7000 mAh
Betriebszeit  Bis zu 25 Stunden
Ladezeit  5.5 Stunde(n)
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  LED-Anzeige, fallsicher, USB On-The-Go, Vibration, ESD-sicher, N6703 Standard Range Imager
Zubehör im Lieferumfang  Netzteil, Akkulader, zusätzliche Batterie, Handriemen, Ladestation
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel
Kennzeichnung  IP65
Lokalisierung  Europa
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.8 cm
Tiefe  4.19 cm
Höhe  20.6 cm
Gewicht  435 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -30 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem:
Android 9.0 (Pie)
Typ:
10.2 cm (4") - LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen:
Multi-Touch
Merkmale:
Kapazitiver Touchscreen
Prozessor:
Qualcomm SDM450
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Speicherkapazität:
32 GB
RAM:
3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität:
128 GB
Mobilfunktechnologie:
4G
Mobilfunkprotokolle:
GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Auflösung (MP):
13 Megapixel
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle für Kamera:
LED-Blitz
Receiver:
GPS
Barcodelesegerät:
Ja
Scanelementtyp:
2D-Imager
Vorinstallierte Software:
Google Mobile Services
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSDHC
Schnittstellen:
1 x USB-C
Erforderliche Netzspannung:
DC 5 V
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
7000 mAh
Betriebszeit:
Bis zu 25 Stunden
Ladezeit:
5.5 Stunde(n)
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel
Kennzeichnung:
IP65
Lokalisierung:
Europa
Breite:
7.8 cm
Tiefe:
4.19 cm
Höhe:
20.6 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-30 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Datenerfassungsterminal, Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, honeywell barcode scanner, barcode scanner, honeywell, eda61k, android, wlan, eda61k0nc934peok, kamera, bluetooth, n6703, 13mp, 6703, 0nc934peok, scanpal, datenerfassungsterminal, robust, 10.2, rückseite, barcodeleser, 2dimager, microsdsteckplatz, wifi, wvga, rckseite, imager, microsd, steckplatz, 3gb/32gb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.059,05*
€ 1.149,56*
Frei Haus
ab € 1.057,48*
€ 1.150,61*
€ 1,00*
ab € 1.058,37*
€ 1.150,76*
Frei Haus
ab € 1.053,45*
€ 1.151,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.092,01*
€ 1.191,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,81*
€ 1.418,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,83*
€ 1.407,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,34*
€ 1.380,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.135,01*
€ 1.350,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,01*
€ 1.299,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell
50149348-001
ab € 89,86*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,10*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-CB-2
ab € 224,35*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HS-3PK
ab € 18,78*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SH-DC
ab € 76,67*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SHS-3PK
ab € 18,79*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-2
ab € 116,22*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-0
ab € 101,95*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-3
ab € 117,91*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,20*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,24*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,79*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB5
ab € 66,36*
Zubehör
Honeywell
SVCEDA61K-SG1R
ab € 41,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.