Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL ScanPal EDA61K Datenerfassungsterminal Android 9.0 Pie 32 GB 10,2 cm 4" Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi Bluetooth 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL ScanPal EDA61K Datenerfassungsterminal Android 9.0 Pie 32 GB 10,2 cm 4" Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi Bluetooth 4G
HONEYWELL ScanPal EDA61K Datenerfassungsterminal Android 9.0 Pie 32 GB 10,2 cm 4" Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi Bluetooth 4G
Artikel-Nr.:
     7405B-998938916
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA61K-0NUB34PEOK
EAN/GTIN:
     5715063394458
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

HONEYWELL ScanPal EDA61K Datenerfassungsterminal Android 9.0 Pie 32 GB 10,2 cm 4" Barcodeleser 2D-Imager microSD-Steckplatz Wi-Fi Bluetooth 4G

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Honeywell ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10,2 cm (4") - 4G Produkttyp: Datenerfassungsterminal - robust Betriebssystem: Android 9.0 (Pie) Bildschirm: 10,2 cm (4") LED-Hintergrundbeleuchtung - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm SDM450 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz Speicherkapazität: 32 GB RAM: 3 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC Mobilfunktechnologie: 4G Mobilfunkprotokolle: GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 Navigationssystem: GPS Barcodelesegerät: Ja (2D-Imager) Akkubetriebszeit: Bis zu 25 Stunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,8 cm x 4,19 cm x 20,6 cm Gewicht: 460 g Lokalisierung: Europa

HONEYWELL ScanPal EDA61K Datenerfassungsterminal Android 9.0 Pie 32 GB 10,2 cm 4" Barcodeleser 2D–Imager microSD–Steckplatz Wi–Fi Bluetooth 4G

Produktbeschreibung:

Netzwerk WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a, 802.11b,
802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Ja Bluetooth–Version 4.2 GPS–Leistungen
GPS Ja Speicher Speicherkapazität 3 GB Flash–Speicher
32 GB Kompatible Speicherkarten MicroSDHC Max.
Speicherkartengröße 128 GB Prozessor Prozessor–Taktfrequenz
1,8 GHz Prozessorfamilie Qualcomm Prozessorhersteller
Qualcomm Anzahl der Kerne 8 Eingebauter Prozessor
Ja Bildschirm Bildschirmdiagonale 10,2 cm Display–Auflösung
800 x 480 Pixel Touchscreen Ja Touch–Technologie
Multitouch Art des Touchscreens Kapazitiv Gewicht
und Abmessungen Gewicht 460 g Breite 78 mm Tiefe
41,9 mm Höhe 206 mm Kamera Integrierte Kamera
Nein Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Betriebstemperatur –20 –
50 °C Temperaturbereich bei Lagerung –30 – 70
°C Software Installiertes Betriebssystem Android
Version des Betriebsystems 9.0 Operationssystem
upgradebar Ja Energie Akku–/Batteriekapazität
7000 mAh Akku–/Batterietechnologie Lithium–Ion
(Li–Ion) Akku–/Batteriespannung 3,6 V Leistungen
Produktfarbe Schwarz Barcode–Lesegerät Ja Tastaturaufbau
Numerisch Internationale Schutzart (IP–Code) IP65
Tropffest Ja Tropfdicht 150 cm Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84713000

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal – robust
Betriebssystem
Android 9.0 (Pie)
Bildschirm
Typ
10,2 cm (4") – LED–Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Multi–Touch
Merkmale
Kapazitiver Touchscreen
Prozessor
Prozessor
Qualcomm SDM450
Prozessor–Taktfrequenz
1,8 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
3 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
4G
Mobilfunkprotokolle
GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Navigationssystem
Receiver
GPS
Eingabegerät
Typ
Touchscreen, Keypad
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D–Imager
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDHC
Schnittstellen
1 x USB–C
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
7000 mAh
Betriebszeit
Bis zu 25 Stunden
Ladezeit
5.5 Stunde(n)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED–Anzeige, fallsicher, USB On–The–Go, Vibration, ESD–sicher, EX20 Imager
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Akkulader, zusätzliche Batterie, Handriemen, Ladestation
Enthaltene Kabel
USB–C Kabel
Kennzeichnung
IP65
Lokalisierung
Europa
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,8 cm
Tiefe
4,19 cm
Höhe
20,6 cm
Gewicht
460 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.299,40*
€ 1.411,01*
2 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1.301,16*
€ 1.412,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.328,89*
€ 1.444,05*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.343,38*
€ 1.452,35*
Lager 7405
29
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.347,58*
€ 1.455,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,20*
€ 1.731,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,31*
€ 1.728,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,86*
€ 1.684,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.384,74*
€ 1.647,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,58*
€ 1.603,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell
50149348-001
ab € 89,86*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,10*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-CB-2
ab € 224,35*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HS-3PK
ab € 18,78*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SH-DC
ab € 76,67*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SHS-3PK
ab € 18,79*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-2
ab € 116,22*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-0
ab € 101,95*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-3
ab € 117,91*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,20*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,24*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,79*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB5
ab € 66,36*
Zubehör
Honeywell
SVCEDA61K-SG1R
ab € 41,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.