Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, Num., GPS, GMS, Android, Client Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Honeywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, Num., GPS, GMS, Android, Client Pack
Honeywell EDA61K, 2D, EX20, USB, BT, WLAN, Num., GPS, GMS, Android, Client Pack
Artikel-Nr.:
     3421-bch6112
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA61K-0NUB34PEOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der robuste Android-Mobilcomputer Honeywell ScanPal EDA61K mit 4-Multi-Touch-Display wurde gezielt für die anspruchsvollen Arbeitsbereiche von Lager, Logistik und Einzelhandel entwickelt. Für Top-Performance bei jeder Aufgabe sorgen der leistungsstarke Qualcomm SDM450 1,8 GHz Octa-Core-Prozessor und der 3 GB große Arbeits- sowie der 32 GB große Flash-Speicher. Der 7.000 mAh starker Hot-Swap-Akku des Mobilcomputers hält bis zu drei Schichten lang durch. Außerdem lässt sich der Mobilcomputer dank seines ergonomischen, ausgewogenen Designs und dem geringen Gewicht von nur rund 460 Gramm bequem den ganzen Tag über mitführen.Zur weiteren Ausstattung des ScanPal EDA61K gehört eine 13 MP-Kamera mit Autofokus sowie die Schnittstellen WLAN (802.11ac), Bluetooth 4.2, USB-C, GPS und LTE. Erhältlich ist der Mobilcomputer wahlweise mit einer numerischen (34 Tasten) oder einer alphanumerischen Tastatur (47 Tasten). Zudem sorgen verschiedene Scan-Engines für eine schnelle und präzise Lesereichweite innerhalb weniger Zentimeter bis zu 15 Metern Entfernung. Gemäß IP65 hält der ScanPal EDA61K auch einiges aus.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20 - 70°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode | Bluetooth | GPS | Wifi
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Extended Range
Display:
ja
Eingabetasten:
ja
Breite:
78 mm
Tiefe:
41 mm
Höhe:
206 mm
Gewicht:
460 g
Garantie in Monaten:
12
Weitere Informationen:
inkl.: Client Pack, Google Mobile Services
Betriebssystem:
Android 9.0
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 1.8GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
4''
Touchscreen:
ja
Tastatur:
Numerisch
Tastenanzahl:
34
Kamera:
nein
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.299,40*
€ 1.411,01*
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1.301,16*
€ 1.412,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.328,89*
€ 1.444,05*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.343,38*
€ 1.452,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.340,90*
€ 1.453,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.411,01*
€ 1.679,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.406,89*
€ 1.674,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.372,79*
€ 1.633,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.342,46*
€ 1.597,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.299,40*
€ 1.546,29
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell
50149348-001
ab € 89,86*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,10*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-CB-2
ab € 224,35*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HS-3PK
ab € 18,78*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SH-DC
ab € 76,67*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SHS-3PK
ab € 18,79*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-2
ab € 116,22*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-0
ab € 101,95*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-3
ab € 117,91*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,20*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,24*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,79*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB5
ab € 66,36*
Zubehör
Honeywell
SVCEDA61K-SG1R
ab € 41,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.