Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998937738 Herst.-Nr.: 90-MXBDE0-A0UAYZ EAN/GTIN: 4710483931567 |
| |
|
| | |
| ASRock MB B550 Extreme4 AM4 ATX HDMI DDR4 retail Mainboard AMD Sockel Ryzen 128 GB PCI-Express Crossfire Artikeldetails: - Produktbeschreibung: ASRock B550 Extreme4 - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B550 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation und Ryzen der neuen Generation mit Radeon Graphics) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Max. zugewiesene RAM-Größe: 2 GB Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet
ASRock MB B550 Extreme4 AM4 ATX HDMI DDR4 retail Mainboard AMD Sockel Ryzen 128 GB PCI–Express Crossfire Produktbeschreibung: Asrock B550 Extreme4. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Socket AM4, Kompatible Prozessoren: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM, RAM–Speicher maximal: 128 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: M.2, SATA III. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN–Controller: Dragon RTL8125BG. Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz Familie: AMD Technische Details: Allgemein Produkttyp Motherboard – ATX Prozessorsockel Socket AM4 Kompatible Prozessoren Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation und Ryzen der neuen Generation mit Radeon Graphics) Unterstützter RAM Bustakt 2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.) Unterstützte RAM–Integritätsprüfung Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus) Registriert oder gepuffert Ungepuffert Besonderheiten Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD Memory Profile (AMP), unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt Grafik Max. zugewiesene RAM–Größe 2 GB Audio Audio Codec Realtek ALC1200 Kompatibilität High–Definition–Audio, Premium Blu–ray–Audiounterstützung LAN Netzwerkcontroller Realtek RTL8125BG Netzwerkschnittstellen 2.5 Gigabit Ethernet Erweiterung/Konnektivität Erweiterungssteckplätze 1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 Modus (Ryzen Series CPUs Matisse); PCIe 3.0 x16 Modus (Ryzen Series APUs)) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus) ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) Speicherschnittstellen SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 Schnittstellen 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x TOSLINK ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C Gen2 ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker Interne Schnittstellen 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C Gen 1 – Stiftleiste Stromanschlüsse ATX12V–Stecker, 4–polig, Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig Besonderheiten BIOS–Funktionen JumperFree, SMBIOS 2.3–Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung Hardwareüberwachung CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung Sleep / Wake up Wake–On–LAN (WOL) Hardwarefeatures ASRock Instant Flash, HDCP–kompatibel, 15µ Gold Contact, ASRock Dr. Debug, AMD CrossFireX–Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX–Technologiesupport, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Direct Drive Technology, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhacer, I/O Armor, ASRock Live Update, Premium Memory Alloy Choke, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, TI NE5532 Premium Headset Amplifier, Premium 60A Power Choke, 120dB SNR DAC with Differential Amplifier, Pure Power–In, PCB Isolate Shielding, ASRock Ultra USB Power, 14 Phase Power Design, 2oz Copper PCB, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2 Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang 3 x M.2 Schrauben, 2 Abstandshalter für M.2–Sockel Enthaltene Kabel 4 x Serial ATA–Kabel Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme, ASRock A–Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software Kennzeichnung Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3 Herstellergarantie Service und Support Begrenzte Garantie – 3 Jahre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 135,89* | € 169,31* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 135,99* | € 169,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 142,89* | € 175,55* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 150,61* | € 184,21* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 152,36* | € 185,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|