Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6473781 Herst.-Nr.: 90-MXBDE0-A0UAYZ EAN/GTIN: 4710483931567 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | ASRock B550 Extreme4 - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550 - USB-C Gen2, USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) | Gruppe | Motherboards | Hersteller | ASRock | Hersteller Art. Nr. | 90-MXBDE0-A0UAYZ | Modell | B550 Extreme4 | EAN/UPC | 4710483931567 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | ASRock B550 Extreme4 - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550 | Produkttyp | Motherboard - ATX | Chipsatz | AMD B550 | Prozessorsockel | 1 x Socket AM4 | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation und Ryzen der neuen Generation mit Radeon Graphics) | Max. RAM-Größe | 128 GB | Unterstütztes RAM | 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert | Speichersteckplätze | 6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 | USB-/FireWire-Anschlüsse | USB-C Gen2, USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über Kopfzeilen) | Max. zugewiesene RAM-Größe | 2 GB | Audio | HD Audio (8-Kanal) | LAN | 2.5 Gigabit Ethernet | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Motherboard - ATX | Chipsatz | AMD B550 | Prozessorsockel | Socket AM4 | Max. Anz. Prozessoren | 1 | Kompatible Prozessoren | Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation und Ryzen der neuen Generation mit Radeon Graphics) | | | Unterstützter RAM | | Max. Größe | 128 GB | Technologie | DDR4 | Bustakt | 2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.) | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus) | Registriert oder gepuffert | Ungepuffert | Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD Memory Profile (AMP), unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt | | | Grafik | | Max. zugewiesene RAM-Größe | 2 GB | | | Audio | | Typ | HD Audio (8-Kanal) | Audio Codec | Realtek ALC1200 | Kompatibilität | High-Definition-Audio, Premium Blu-ray-Audiounterstützung | | | LAN | | Netzwerkcontroller | Realtek RTL8125BG | Netzwerkschnittstellen | 2.5 Gigabit Ethernet | | | Erweiterung/Konnektivität | | Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 mode (Ryzen series CPUs Matisse); PCIe 3.0 x16 mode (Ryzen series APUs)) 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) 2 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) | Schnittstellen | 1 x PS/2-Tastatur/-maus 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x TOSLINK 4 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x Audio Line-In - mini-jack 1 x Audio Line-Out - mini-jack 1 x Mikrofon - mini-jack 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - mini-jack 1 x Audio Line-Out (hinten) - mini-jack | Interne Schnittstellen | 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x USB-C Gen 1 - Stiftleiste | Stromanschlüsse | ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig | | | Besonderheiten | | BIOS-Typ | AMI | BIOS-Funktionen | JumperFree, SMBIOS 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung | Hardwareüberwachung | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung | Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL) | Hardwarefeatures | ASRock Instant Flash, HDCP-kompatibel, 15µ Gold Contact, ASRock Dr. Debug, AMD CrossFireX-Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX-Technologiesupport, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Direct Drive Technology, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhacer, I/O Armor, ASRock Live Update, Premium Memory Alloy Choke, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, TI NE5532 Premium Headset Amplifier, Premium 60A Power Choke, 120dB SNR DAC with Differential Amplifier, Pure Power-In, PCB Isolate Shielding, ASRock Ultra USB Power, 14 Phase Power Design, 2oz Copper PCB, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2 | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | 3 x M.2 Schrauben, 2 Abstandshalter für M.2-Sockel | Enthaltene Kabel | 4 x Serial ATA-Kabel | Software inbegriffen | Treiber undamp; Dienstprogramme, ASRock A-Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software | Kennzeichnung | Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3 | Breite | 30.5 cm | Tiefe | 24.4 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1 kg | Produkttyp: | Motherboard - ATX | Chipsatz: | AMD B550 | Prozessorsockel: | Socket AM4 | Max. Anz. Prozessoren: | 1 | Max. Größe: | 128 GB | Technologie: | DDR4 | Unterstützte RAM-Integritätsprüfung: | Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus) | Registriert oder gepuffert: | Ungepuffert | Max. zugewiesene RAM-Größe: | 2 GB | Typ: | HD Audio (8-Kanal) | Audio Codec: | Realtek ALC1200 | Kompatibilität: | High-Definition-Audio, Premium Blu-ray-Audiounterstützung | Netzwerkcontroller: | Realtek RTL8125BG | Netzwerkschnittstellen: | 2.5 Gigabit Ethernet | BIOS-Typ: | AMI | Sleep / Wake up: | Wake-On-LAN (WOL) | Zubehör im Lieferumfang: | 3 x M.2 Schrauben, 2 Abstandshalter für M.2-Sockel | Enthaltene Kabel: | 4 x Serial ATA-Kabel | Kennzeichnung: | Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3 | Breite: | 30.5 cm | Tiefe: | 24.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard atx, amd mainboard, amd mainboard socket am4, b550, asrock, extreme4, usbc, motherboard, socket, 90mxbde0a0uayz, mxbde0, a0uayz, chipsatz, gen2, gen1, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, onboard, grafik, kanal, ddr4, mainboard, sockel, am4sockel, extreme, steel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 135,66* | € 171,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 143,04* | € 179,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 143,10* | € 180,20* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 149,15* | € 185,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 150,57* | € 187,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|