Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Arc Maus optisch 2 Tasten kabellos Bluetooth 4.1 Schwarz kommerziell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Arc Maus optisch 2 Tasten kabellos Bluetooth 4.1 Schwarz kommerziell
Microsoft Surface Arc Maus optisch 2 Tasten kabellos Bluetooth 4.1 Schwarz kommerziell
Artikel-Nr.:
     7405B-998913792
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FHD-00021
EAN/GTIN:
     0889842202199
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Microsoft Surface Arc Maus optisch 2 Tasten kabellos Bluetooth 4.1 Schwarz kommerziell

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Microsoft Surface Arc Maus - Maus - Bluetooth 4.1 - Schwarz Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabellos - Bluetooth 4.1 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,511 cm x 13,131 cm x 1,422 cm Gewicht: 82.49 g Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 2 Bewegungsauflösung: 1000 dpi Leistung: Bis zu 30 Zoll pro Sekunde, 1200 Bilder pro Sekunde Leistungsmerkmale: Microsoft BlueTrack Technology, vertical and horizontal scrolling Batterie: Typ AAA Erforderliches Betriebssystem: Windows 8 / 8.1 / 10 Preistyp: Kommerziell

Microsoft Surface Arc Maus optisch 2 Tasten kabellos Bluetooth 4.1 Schwarz kommerziell

Produktbeschreibung:

Maus Zweck Reisen Geräteschnittstelle Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie Blue Trace Scroll
Typ Berührung Knopfanzahl 2 Tastentyp Gedrückte
Tasten Bewegung Auflösung 1000 DPI Empfohlene
Nutzung Universal Scroll–Richtungen Senkrecht/Horizontal
Frequenzband 2,4 GHz Bluetooth–Version 4.0 Design
Formfaktor Beidhändig Produktfarbe Schwarz Ergonomie
Kabellose Reichweite 10 m Leistung Energiequelle
Batterien Anzahl unterstützter Batterien 2 Akku–/Batterietyp
AAA Batterietechnologie Alkali Lebensdauer der
Batterie 6 Monat( e) Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 10
Education,Windows 10 Education x64,Windows 10
Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10
Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows
10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8,Windows 8
Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8
Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1
Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows
8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 Gewicht
und Abmessungen Breite 55,1 mm Tiefe 14,2 mm Höhe
131,3 mm Gewicht 85,5 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Breite
5,511 cm
Tiefe
13,131 cm
Höhe
1,422 cm
Gewicht
82.49 g
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth 4.1
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
2
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Leistung
Bis zu 30 Zoll pro Sekunde, 1200 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Microsoft BlueTrack Technology, vertical and horizontal scrolling
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA–Alkaline–Batterien
Preistyp
Kommerziell
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)
6 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8 / 8.1 / 10
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 75,52*
€ 97,52*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 75,53*
€ 97,53*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 151,77*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.