Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM 9500-8i 12Gb/s HBA TriMode SAS/NVMe/SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BROADCOM 9500-8i 12Gb/s HBA TriMode SAS/NVMe/SATA
BROADCOM 9500-8i 12Gb/s HBA TriMode SAS/NVMe/SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-998894831
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50077-03
EAN/GTIN:
     0830343007509
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller

BROADCOM 9500-8i 12Gb/s HBA TriMode SAS/NVMe/SATA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Broadcom HBA 9500-8i Tri-Mode - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8 Gerätetyp: Speicher-Controller - Plug-in-Karte Bustyp: PCIe 4.0 x8 Schnittstelle: SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) Unterstützte Geräte: Festplatte, Solid State-Laufwerk Anzahl Kanäle: 8 Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1024 Systemanforderungen: FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,565 cm x 6,89 cm

BROADCOM 9500–8i 12Gb/s HBA TriMode SAS/NVMe/SATA

Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Ja Produktfarbe Black, Grey Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–5000000
h Zertifizierung Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22),
Canada ICES–003 Class B, CE Europe (EN55022/EN55024),
Europe (EN55022/EN55024), Japan (VCCI V–3), Korea
(RRA no 2013–24 & 25),
RoHS, Safety: EN/IEC/UL 60950, Taiwan (CNS 13438),
USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B), WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle
PCIe Ausgangsschnittstelle SAS Formfaktor der
Erweiterungskarte Full–height /
Low–profile NVMe Ja Interne mini–SAS–Anschlüsse
1 Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 55
°C Temperaturbereich bei Lagerung –45 – 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 – 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 – 95 % Verpackungsdaten
Anzahl 1 Betriebsanleitung Ja Benutzerhandbuch
Ja Merkmale Vollduplex Ja Plug & Play Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 155,6 mm Tiefe 68,9 mm
Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ja Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb) 5,96 W Sonstige
Funktionen Menge pro Behälter 1 Stück(e) Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–84733020

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Speicher–Controller – Plug–in–Karte
Host–Bus
PCIe 4.0 x8
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State–Laufwerk
Anzahl Kanäle
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1024
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) – Slim SAS (SFF–8654) (innerhalb)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale
Tri–Mode SerDes–Technologie
MTBF
5,000,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES–003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V–3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.96 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre ¦ Technischer Support – 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
15,565 cm
Höhe
6,89 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,45*
ab € 278,55*
€ 318,12*
Frei Haus
ab € 278,81*
€ 318,12*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 297,06*
€ 337,85*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,85*
€ 402,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,56*
€ 401,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.