Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HBA 9500-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom HBA 9500-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Broadcom HBA 9500-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88727154
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50077-03
EAN/GTIN:
     830343007509
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
5000000 h
Zertifizierung
Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22), Canada ICES-003 Class B, CE Europe (EN55022/EN55024), Europe (EN55022/EN55024), Japan (VCCI V-3), Korea (RRA no 2013-24 & 25), RoHS, Safety: EN/IEC/UL 60950, Taiwan (CNS 13438), USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B), WEEE
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.96 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
NVMe
Ja
Interne mini-SAS-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
155.63 mm
Tiefe
68.88 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Vollduplex
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,88*
€ 380,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.