Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HBA 9500-8i Tri-Mode - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Broadcom HBA 9500-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Broadcom HBA 9500-8i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-6421410
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50077-03
EAN/GTIN:
     0830343007509
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller

Übersicht

Kurzinfo  Broadcom HBA 9500-8i Tri-Mode - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Broadcom
Hersteller Art. Nr.  05-50077-03
Modell  HBA 9500-8i Tri-Mode
EAN/UPC  0830343007509

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Broadcom HBA 9500-8i Tri-Mode - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Bustyp  PCIe 4.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1024
Systemanforderungen  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.565 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus  PCIe 4.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte  Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  1024
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale  Tri-Mode SerDes technology
MTBF  5,000,000 Stunden
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  5.96 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Citrix XenServer, Linux Fedora, VMware vSphere (ESXi)
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  15.565 cm
Höhe  6.89 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Host-Bus:
PCIe 4.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1024
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale:
Tri-Mode SerDes technology
MTBF:
5,000,000 Stunden
Leistungsaufnahme im Betrieb:
5.96 Watt
Tiefe:
15.565 cm
Höhe:
6.89 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, broadcom sas controller, sas controller, broadcom, pcie, 9500, 95008i, trimode, 50077, 055007703, 12gb/s, 12gbs, speichercontroller, 12gb, mode, sender/kanal, sata, 6gb/s, nvme, senderkanal, 6gbs, speicher, controller, sender, kanal, 8port, port, megaraid, hba95008i
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 278,52*
€ 320,06*
2 Tage
7
€ 4,45*
ab € 277,66*
€ 320,07*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 298,10*
€ 339,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,06*
€ 380,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.