Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis L3 INDUST ETHERNET SWITCH Switch Ethernet Power over


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis L3 INDUST ETHERNET SWITCH Switch Ethernet Power over
Allied Telesis L3 INDUST ETHERNET SWITCH Switch Ethernet Power over
Artikel-Nr.:
     7405B-998890579
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-IE340-20GP-80
EAN/GTIN:
     0767035217550
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

Allied Telesis L3 INDUST ETHERNET SWITCH Switch Ethernet Power over

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis AT IE340-20GP - Switch - 20 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 20 Anschlüsse - L3 - managed Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Gigabit SFP Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 240 W Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 40 Gbit/s
    Übertragungsleistung: 29,7 Mpps Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4000
    Layer 2-Multicast-Gruppen: 511
    Lage 3 Mulicast-Gruppen: 256
    QoS-Queues: 8 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: OSPF, RIP, RIP-2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, OSPFv3, RIPng, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, Trunking, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, WRR Queuing, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, DHCP-Snooping, TFTP Support, ACL Support, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, PoE+, ohne Lüfter, DHCP-Relais, SNMP-Trap, DHCP-Client, CoS, GVRP, DSCP-Unterstützung, 1,5-MB-Paketpuffer, EPSRing Produktzertifizierungen: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX Stromversorgung: DC 18 - 57 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9,1 cm x 13,9 cm x 15,3 cm

Allied Telesis L3 INDUST ETHERNET SWITCH Switch Ethernet Power over

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Stapelbar Nein Produktfarbe
Grau Gehäusematerial Aluminium,
Metal LED–Anzeigen Ja Internationale Schutzart
(IP–Code) IP30 Wandmontage Ja DIN–Schienen–Montage
Ja Elektromagnetische Verträglichkeit EN 55024,
EN 61000–6–2 Zertifizierung CE, FCC, ICES, RCM,
TEC8, UL, VCCI RoHS, China–RoHS, WEEE Management–Funktionen
Switch–Typ Managed Switch–Ebene L3 Quality of
Service (QoS) Support Ja Web–basiertes Management
Ja Traffic–Klassifizierung Ja Traffic–Shaping
Ja ARP–Inspektion Ja Konfiguration der Standorteinstellungen
(CLI) Ja Systemereignisprotokoll Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 16 Basic Switching RJ–45
Ethernet Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP–Modul–Steckplätze 4 Konsolen–Port RJ–45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Power over Ethernet
(PoE) Power over Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power
over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse 16 Power
over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss 15
W Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) 240
W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 16000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität 40 Gbit/s Transferrate
29,7 Mpps Anzahl Queues 8 Jumbo Frames Unterstützung
Ja Jumbo–Frames 9000 Datenpaket–Pufferspeicher
1,5 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 1588,
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab,
IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af,
IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3z 10G–Unterstützung Nein Port–Spiegelung
Ja Vollduplex Ja Richtlinienbasiertes Routing
Ja Unterstützung Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation
Ja Broadcast–Sturmkontrolle Ja Spannbaum–Protokoll
Ja VLAN–Unterstützung Ja Virtuelle LAN–Funktionen Private VLAN,
Tagged VLAN Anzahl der VLANs 4094 Leistung Netzteil
enthalten Nein Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja DC input Spannung 18 – 57 V Stromverbrauch
(max.) 271 W Multicast–Funktionen Multicast Unterstützung
Ja Sicherheit DHCP–Funktionen DHCP relay,
DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6
server Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping Ja
MAC Adressen Filtern Ja BPDU–Filterung/Schutz
Ja Authentifizierung Guest VLAN,
MAC–based authentication, Port–based authentication,
Web–based authentication Passwortschutz Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur –40 – 75 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –40 – 85 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 – 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 % Höhe bei Betrieb 0 – 3000 m Wärmeableitung
105,8 BTU/h Gewicht und Abmessungen Breite 91
mm Tiefe 139 mm Höhe 153 mm Gewicht 2,34 kg Leistungen
Speichertyp DDR–SDRAM RAM–Speicher 512 MB Flash–Speicher
128 MB Ventilatorlos Ja Warentarifnummer (HS)
7405–85176990 Exportkontroll–Klassifizierungsnummer
(ECCN) 5A992C Protokolle Router Protokoll BGP,
OSPF, RIP

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 20 Anschlüsse – L3 – managed
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
240 W
Leistung
Switching Fabric–Bandbreite: 40 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 29,7 Mpps
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4000 ¦ Layer 2–Multicast–Gruppen: 511 ¦ Lage 3 Mulicast–Gruppen: 256 ¦ QoS–Queues: 8
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
OSPF, RIP, RIP–2, IGMP, OSPFv2, statisches IP Routing, OSPFv3, RIPng, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, TLS, SHA–1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, X.509–Zertifikate, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP–Unterstützung, Trunking, IGMP Snooping, Syslog–Unterstützung, Port–Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, MAC–Adressenfilter, IPv6–Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Firmware aktualisierbar, SNTP–Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, DHCP–Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP–Server, MLD–Snooping, PoE+, ohne Lüfter, DHCP–Relais, SNMP–Trap, DHCP–Client, Class of Service (CoS), GARP VLAN Registration Protocol (GVRP), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, 1,5–MB–Paketpuffer, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
RAM
512 MB DDR SDRAM
Flash–Speicher
128 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 8 x 1000Base–T RJ–45 PoE – 15 W ¦ 4 x 1000Base–X SFP ¦ 1 x Konsole RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 Type A ¦ 2 x Alarm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 18 – 57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
271 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EN 61000–3–2, EN55022, IEC 61000–4–8, EN 61000–3–3, EN55024, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, EN 61000–4–5, EN 61000–4–11, RoHS, UL 60950–1, IEC 60950–1, EN 60950–1, WEEE, FCC Part 15 A, IP30, China RoHS, DIN EN 60715, IP31, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1
Maße und Gewicht
Breite
9,1 cm
Tiefe
13,9 cm
Höhe
15,3 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.574,37*
€ 1.706,24*
Frei Haus
ab € 1.588,97*
€ 1.715,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.576,57*
€ 1.719,02*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 1.669,06*
€ 1.810,47*
Frei Haus
ab € 1.680,33*
€ 1.812,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,47*
€ 2.154,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.803,31*
€ 2.145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,77*
€ 2.085,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.716,02*
€ 2.042,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.669,06*
€ 1.986,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.