Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L3 INDUST ETHERNET SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-IE340-20GP-80 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Allied Telesis AT-IE340-20GP-80 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     128-CA05117
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-IE340-20GP-80
EAN/GTIN:
     0767035217550
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
16X10/100/1000-T POE+4X SFP PORT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Nein
Stapelbar:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.574,37*
€ 1.706,24*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.588,97*
€ 1.715,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.576,57*
€ 1.719,02*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 1.669,06*
€ 1.810,47*
Frei Haus
ab € 1.680,33*
€ 1.812,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.715,58*
€ 2.041,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,20*
€ 2.033,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,30*
€ 1.978,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,11*
€ 1.936,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.588,97*
€ 1.890,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.