Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3480 für HL-L5000 L5050 L5100 L5200 L6450 MFC-L5700 L5750 L6800 L6900 L6950 L6970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3480 für HL-L5000 L5050 L5100 L5200 L6450 MFC-L5700 L5750 L6800 L6900 L6950 L6970
Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3480 für HL-L5000 L5050 L5100 L5200 L6450 MFC-L5700 L5750 L6800 L6900 L6950 L6970
Artikel-Nr.:
     7405B-998877398
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15964OW
EAN/GTIN:
     3112539708085
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3480 für HL-L5000 L5050 L5100 L5200 L6450 MFC-L5700 L5750 L6800 L6900 L6950 L6970

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN3480) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 8000 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-L5500, DCP-L6600, HL-L5000, HL-L5050, HL-L5100, HL-L5200, HL-L6200, HL-L6250, HL-L6300, HL-L6400, HL-L6450, MFC-L5700, MFC-L5750, MFC-L6800, MFC-L6900, MFC-L6950, MFC-L6970

Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3480 für HL–L5000 L5050 L5100 L5200 L6450 MFC–L5700 L5750 L6800 L6900 L6950 L6970

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN3480
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 8000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–L5500DN, DCP–L6600DW, DCP–L6600DWT, HL–L5000D, HL–L5050DN, HL–L5100DN, HL–L5100DNT, HL–L5100DNTT, HL–L5200DW, HL–L5200DWLT, HL–L5200DWT, HL–L6200DWT, HL–L6250DN, HL–L6300DW, HL–L6300DWT, HL–L6400DW, HL–L6400DWT, HL–L6400DWTT, HL–L6450DW, MFC–L5700DN, MFC–L5700DN Custom UI, MFC–L5700DNLT, MFC–L5750DW, MFC–L5750DW Custom UI, MFC–L5750DWLT, MFC–L6800DW, MFC–L6800DW Custom UI, MFC–L6800DWT, MFC–L6800DWT Custom UI, MFC–L6900DW, MFC–L6900DW Custom UI, MFC–L6900DWT, MFC–L6900DWTZ, MFC–L6950DW, MFC–L6970DW, MFC–L6970DWT

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 24,81*
€ 34,21*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 34,06*
€ 46,73*
€ 3,50*
ab € 36,10*
€ 49,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.