Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor Thermotransferband AXR8 Harz 31mm schwarz 10er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor Thermotransferband AXR8 Harz 31mm schwarz 10er
Armor Thermotransferband AXR8 Harz 31mm schwarz 10er
Artikel-Nr.:
     7405B-998877387
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T62084IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle

Armor Thermotransferband AXR8 Harz 31mm schwarz 10er

Artikeldetails:

  • Typ: Farbband Artikelzustand: Sonstige Artikelzustand Druckfarbe: Schwarz

Armor Thermotransferband AXR8 Harz 31mm schwarz 10er

Produktbeschreibung:

ARMOR Thermotransferband, AXR8 Harz, Rollenbreite: 31mm,
Länge: 300m, innen gewickelt, Farbe: schwarz Verpackungseinheit: 10

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Farbband
Druckfarbe
Schwarz
Stückzahl
10er

Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
9
1
€ 1,00*
ab € 28,24*
€ 38,64*
5 Tage
10
10
€ 7,90*
ab € 90,28*
€ 102,71*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 90,13*
€ 103,44*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.