Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor 450 m 14 cm Schwarz APR 6 140mmx450m Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor 450 m 14 cm Schwarz APR 6 140mmx450m Black
Armor 450 m 14 cm Schwarz APR 6 140mmx450m Black
Artikel-Nr.:
     7405B-998877384
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T65397IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle

Armor 450 m 14 cm Schwarz APR 6 140mmx450m Black

Artikeldetails:

  • Typ: Farbband Artikelzustand: Sonstige Artikelzustand Druckfarbe: Schwarz

Armor 450 m 14 cm Schwarz APR 6 140mmx450m Black

Produktbeschreibung:

ARMOR Thermotransferband, APR 6 Wachs/Harz, Rollenbreite: 140mm,
Kern: 25,4mm, Länge: 450m, innen gewickelt, Farbe:
schwarz Verpackungseinheit: 5

Technische Details:

Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Breite des Bands
14 cm
Anzahl
1
Farbbandlänge
450 m

Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
4
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,68*
€ 38,43*
10
pro Packung
€ 1,00*
ab € 93,96*
€ 106,24*
5 Tage
5
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 110,64*
€ 135,77*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.