Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic GRYPHON I GD4520 KIT 2D MPIXEL USB BLK IN (mit Standfuß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic GRYPHON I GD4520 KIT 2D MPIXEL USB BLK IN (mit Standfuß)
Datalogic GRYPHON I GD4520 KIT 2D MPIXEL USB BLK IN (mit Standfuß)
Artikel-Nr.:
     7405B-998869510
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4520-BKK1S
EAN/GTIN:
     5706998503183
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Datalogic GRYPHON I GD4520 KIT 2D MPIXEL USB BLK IN (mit Standfuß)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic Gryphon I GD4520 - Kit - Barcode-Scanner Typ: Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert Farbe: Schwarz Scan-Elementtyp: 2D-Imager Sensorauflösung: 1280 x 800 Anschlusstechnik: Kabelgebunden Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,8 cm x 10,9 cm x 16,6 cm Gewicht: 161 g

Datalogic GRYPHON I GD4520 KIT 2D MPIXEL USB BLK IN

Produktbeschreibung:

Die Gryphon 4500 Serie überzeugt mit einem modernen, eleganten Design und anwenderfreundlicher Ergonomie. Dank innovativem 2D–Imager, der mit warmem Weißlicht arbeitet, erfassen sie sowohl 1D– als auch 2D–Codes schnell und sicher.
Um kleinere, kurze Codes zu lesen gibt es HD–Modelle mit Hochauflösung und für die Erfassung von digitalen Wasserzeichen–Codes, Varianten mit roter Lichtoptik.
Ausgestattet mit Datalogic’s Motionix Bewegungssensor–Technologie, geht der Scanner automatisch in den Hand–Held–Modus wenn er in die Hand genommen wird. Sobald er zurück in die Station gestellt wird, wechselt er wieder in den Präsentationsmodus. Die Ladestation ist beweglich und erlaubt so die Nutzung des Scanners als Präsentationsscanner, während er geladen wird.
Die Funkmodelle gibt es mit Bluetooth Technologie (GBT Modell) oder Schmalbandfunk basierend auf Datalogic’s STAR Cordless System (GM Modell).
Eine der wichtigsten Innovationen für den Gryphon 4500 ist die induktive Ladetechnologie. Sie sorgt für höhere Zuverlässigkeit und reduziert gleichzeitig die Gesamtkosten, da Wartungs– und Reinigungsarbeiten an den Kontakten entfallen. Die Funkmodelle können im 24/7 Betrieb eingesetzt werden ohne, dass Arbeitsprozesse für Reinigungs– und Wartungsabläufe unterbrochen werden müssen.
Für Anwendungen im Gesundheitswesen, gibt es die Gryphon 4500 Imager mit einem speziellen desinfizierbarem, antimikrobiellen Gehäuse.

Technische Details:

Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP52
Schutzfunktion
Schockresistent
Eingebaute Anzeige
Nein
Unterstützte Bildformate
BMP,JPEG
Zertifizierung
IEC 60825 Class 2
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner–Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, EAN–13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, PDF417, Planet, POSTNET, U.P.C.
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt
Aztec Code, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 – 7405–100000 Lux
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
0 – 360 °
Steigungslesewinkel
–65 – 65 °
Gierlesewinkel
–65 – 65 °
Bewegungstoleranz (cm/s)
88.9
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Standard–Schnittstellen
USB
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
300 mA
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
109 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
161 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95 %
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 140,72*
€ 174,26*
1 Tag
23
€ 4,45*
ab € 141,11*
€ 174,90*
1 Tag
29
€ 7,50*
ab € 141,65*
€ 175,66*
€ 4,50*
ab € 144,63*
€ 178,37*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 152,81*
€ 187,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0360
ab € 8,97*
Zubehör
Datalogic
11-0362
ab € 8,95*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,57*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,63*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 34,15*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,46*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,05*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,78*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,11*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
HLD-G041-BK
ab € 11,28*
Zubehör
Datalogic
HLD-G041-WH
ab € 11,28*
Zubehör
Datalogic
94A054000
ab € 12,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.