Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fanvil Wandhalterung
Fanvil Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     7405B-998729409
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     WB102
EAN/GTIN:
     6937295601978
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Fanvil Wandhalterung

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fanvil WB102 - Befestigungskit - für VoIP-Telefon Produkttyp: Befestigungskit Montagekomponenten: Wandbefestigung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,9 cm x 4,7 cm x 13,1 cm Gewicht: 88.9 g Empfohlene Verwendung: VoIP-Telefon Material: ABS-Kunststoff Entwickelt für: Fanvil X4U, X6U

Fanvil Wandhalterung

Produktbeschreibung:

WB102 ist ein Zubehörpaket für die Wandhalterung, wenn das IP–Telefon an der Wand montiert werden muss. Es eignet sich für eine Vielzahl von Fanvil IP–Telefonen, ist einfach zu installieren und spart Platz.

Technische Details:

Allgemein
Breite
16,9 cm
Tiefe
4,7 cm
Höhe
13,1 cm
Gewicht
88.9 g
Material
ABS–Kunststoff
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Wandbefestigung
Empfohlene Verwendung
VoIP–Telefon
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fanvil X4U, X6U

Weitere Suchbegriffe: Telefon-Wandhalterung, telefon wandhalterung, Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
€ 6,00*
ab € 2,23*
€ 3,53*
€ 6,78*
ab € 3,31*
€ 5,13*
€ 4,99*
ab € 4,07*
€ 6,24*
Lager 7405
86
€ 1,00*
ab € 9,81*
€ 14,03*
€ 3,50*
ab € 16,97*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.