Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil WB102 Telefonhalterung & -ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil WB102 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Fanvil WB102 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Fanvil WB102 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Fanvil WB102 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Fanvil WB102 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78510789
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     WB102
EAN/GTIN:
     6937295601978
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
88.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Kompatibilität
Fanvil X4SG / X4U / X5U / X6U
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.