Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998621292 Herst.-Nr.: 2282200-R EAN/GTIN: 0760884157268 |
| |
|
| | |
| Microsemi Adaptec Internes SAS-Kabel SAS 12Gbit/s 4x Mini HD SFF-8643 M bis M 50 cm Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Microchip Adaptec internes SAS-Kabel - 50 cm Typ: Internes SAS-Kabel Schnittstellengeschwindigkeit: SAS 12Gbit/s Länge: 50 cm Anschluss: 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich Stecker (zweites Ende): 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich
Microsemi Adaptec Internes SAS–Kabel SAS 12Gbit/s 4x Mini HD SFF–8643 M bis M 50 cm Produktbeschreibung: Das ACK–I–HDmSAS–HDmSAS–.5M ist ein internes Mini SAS HD x4 (SFF–8643) auf Mini SAS HD (SFF–8643) Kabel. Mit diesem 0,5 m langen Kabel lässt sich ein SAS–/SATA–Adapter mit einer SAS–/SATA–Backplane verbinden. Technische Details: Funktionen Datenübertragungsrate (max) 12 Gbit/s Kompatible Produkte Microsemi Adaptec HBA 1000 Series/8/8Q/8E Series Anschluss1 Formfaktor Gerade Steckerverbindergeschlecht Männlich/männlich Anschluss2 Formfaktor Gerade |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittstellenkarten, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,54* | € 32,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,97* | € 34,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,38* | € 36,25* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 29,11* | € 39,59* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,07* | € 39,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|