Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM SAS 9305-24i Speicher-Controller 24 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / 12Gb/s Low-Profile 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BROADCOM SAS 9305-24i Speicher-Controller 24 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / 12Gb/s Low-Profile 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8
BROADCOM SAS 9305-24i Speicher-Controller 24 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / 12Gb/s Low-Profile 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8
Artikel-Nr.:
     7405B-998620750
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-25699-00
EAN/GTIN:
     0830343007233
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

BROADCOM SAS 9305-24i Speicher-Controller 24 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / 12Gb/s Low-Profile 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Broadcom SAS 9305-24i - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8 Gerätetyp: Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile Bustyp: PCIe 3.0 x8 Schnittstelle: SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Datenübertragungsrate: 12 Gbit/s Unterstützte Geräte: Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk Anzahl Kanäle: 24 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,9 cm x 15,6 cm

BROADCOM SAS 9305–24i Speicher–Controller 24 Sender/Kanal SATA 6Gb/s / 12Gb/s Low–Profile 12 Gbit/s PCIe 3.0 x8

Produktbeschreibung:

Beschreibung Model: SAS 9305–24i Host–Bus–Typ:
x8 PCI Express®
3.0 Unterstützte Geräte: 1024 Nicht–RAID–SATA /
SATA–Geräte pro Controller Interne Anschlüsse:
6 Mini–SAS HD SFF8643 interne Ports: 24 OS–Unterstützung:
Microsoft Windows,
Linux (Oracle, SuSE, Red Hat), Solaris VMware,
FreeBSD, CentOS, Canonical Brackets: Volle Höhe
und Low–Profile Datenübertragungsraten: 12 Gb /
s SAS–3–konform

Technische Details:

Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Black, Green
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
7405–3500000 h
Zertifizierung
USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B); Canada (ICES –003, Class B); Taiwan (CNS 13438) ; Japan (VCCI V–3); Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22);Korea (RRA no 2013–24 & 25); Europe (EN55022/EN55024); Safety: EN/IEC/UL 60950; RoHS; WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe, Mini–SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Serielle Schnittstelle
SATA
Externe mini–SAS–Anschlüsse
4
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Bandbreite
1,2 Gbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–45 – 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90 %
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Andere Betriebsystem Support
FreeBSD,Solaris 8,Solaris 9
Leistung
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16,2 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Sonstige Funktionen
Gehäusefarbe
Grün

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,45*
ab € 405,98*
€ 459,74*
Frei Haus
ab € 430,59*
€ 488,49*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 432,38*
€ 488,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,51*
€ 581,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,96*
€ 579,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,92*
€ 562,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,71*
€ 554,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,38*
€ 514,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.