Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SAS 9305-24i - Speicher-Controller - 24 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low Profile - 1.2 GBps - PCIe 3.0 x8 (05-25699-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2861305
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-25699-00
EAN/GTIN:
     0830343007233
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

Übersicht

Kurzinfo  Broadcom SAS 9305-24i - Speicher-Controller - 24 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low Profile - 1.2 GBps - PCIe 3.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Avago
Hersteller Art. Nr.  05-25699-00
Modell  SAS 9305-24i
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Broadcom SAS 9305-24i - Speicher-Controller - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  24

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  1.2 GBps
Unterstützte Geräte  Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle  24
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 36-polig 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
MTBF  3,500,000 Stunden
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
1.2 GBps
Unterstützte Geräte:
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle:
24
MTBF:
3,500,000 Stunden
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, broadcom sas controller, broadcom, 9305, 25699, 052569900, 930524i, 12gb/s, 12gbs, speichercontroller, 12gb, sender/kanal, sata, 6gb/s, lowprofile, pcie, senderkanal, 6gbs, speicher, controller, sender, kanal, profile, 930524i/sgl, 24port, intern, avago, 930524isgl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,45*
ab € 403,04*
€ 459,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 432,95*
€ 489,44*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 430,25*
€ 489,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,44*
€ 582,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,87*
€ 563,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,54*
€ 549,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,95*
€ 515,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.