Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet Schwarz 2U Patch Panel 48-Port Blank Keystone Shielded


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet Schwarz 2U Patch Panel 48-Port Blank Keystone Shielded
TRENDnet Schwarz 2U Patch Panel 48-Port Blank Keystone Shielded
Artikel-Nr.:
     7405B-998617680
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-KP48S
EAN/GTIN:
     0710931401639
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel

TRENDnet Schwarz 2U Patch Panel 48-Port Blank Keystone Shielded

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TC-KP48S - Patchpanel (Blindblech) - 2U - 19" Produkttyp: Patchpanel (Blindblech) Platzierung/Montage: Rack montierbar Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,3 cm x 8,6 cm x 11 cm Gewicht: 1,04 kg Produktmaterial: ABS-Kunststoff, SPCC-Stahl Portanzahl: 48 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 2U

TRENDnet Schwarz 2U Patch Panel 48–Port Blank Keystone Shielded

Produktbeschreibung:

Der 48–Port geschirmte Keystone 2U Patchpanel–Rohling von TRENDnet, Modell TC–KP48S, ist für den Einsatz mit den geschirmten Cat6A Keystone–Buchsen (TC–K06C6A) von TRENDnet konzipiert. Wenn sie zusammen verwendet werden, bilden sie eine geschirmte Keystone–Patchpanel–Lösung, die für Gigabit– und 10G Kupfer–Ethernet–Netzwerkanwendungen geeignet ist. Verwenden Sie dieses geschirmte Keystone–Patchpanel mit CAT 6A geschirmter Verkabelung, die speziell entwickelt wurde, um EMI und Übersprechen zu eliminieren und so Spitzenleistung und Datenintegrität zu gewährleisten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patchpanel (Blindblech)
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Produktmaterial
ABS–Kunststoff, SPCC–Stahl
Höhe (Rack–Einheiten)
2U
Breite
48,3 cm
Tiefe
8,6 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
1,04 kg
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
48 Ports
Merkmale
Keystone–Typ, isoliert, beschriftete Ports
Verschiedenes
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Geräuschreduzierung, nickelbeschichtet, integrierte Kabelführung, hohe Dichte
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 24,39*
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 25,09*
€ 6,95*
ab € 26,64*
€ 27,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,41*
€ 29,84*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 31,15*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TC-K06C6A
€ 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.