Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-KP48S Patch Panel, 48-Port Blank Keystone geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TC-KP48S Patch Panel, 48-Port Blank Keystone geschirmt
TRENDnet TC-KP48S Patch Panel, 48-Port Blank Keystone geschirmt
TRENDnet TC-KP48S Patch Panel, 48-Port Blank Keystone geschirmt
TRENDnet TC-KP48S Patch Panel, 48-Port Blank Keystone geschirmt
Artikel-Nr.:
     337-21.22.1450
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-KP48S
EAN/GTIN:
     710931401639
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel

48-Port geschirmter Patchpanel mit Keystone Bestückung

  • 48-Port Blank Keystone geschirmtes Patch-Panel
  • 2U 19” Zoll rackmontierbereit
  • Zur Verwendung mit TC-K06C6A (21221399) Cat6A geschirmter Keystone-Buchse (separat erhältlich)
  • Komplett benutzerdefinierbar mit Standard-HD-Keystone-Buchsen
  • Robuste Metallkonstruktion
  • Geschirmtes Gehäuse schützt vor EMI/RFI Rauschen
  • Nummerierte Kabelführungsleiste
  • Nummerierte und beschreibbare Etiketten für Keystone-Buchsen

Der 48-Port geschirmte Keystone 2U Patchpanel-Rohling von TRENDnet, Modell TC-KP48S, ist für den Einsatz mit den geschirmten Cat6A Keystone-Buchsen (TC-K06C6A) von TRENDnet konzipiert. Wenn sie zusammen verwendet werden, bilden sie eine geschirmte Keystone-Patchpanel-Lösung, die für Gigabit- und 10G Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen geeignet ist. Verwenden Sie dieses geschirmte Keystone-Patchpanel mit Cat6A geschirmter Verkabelung, die speziell entwickelt wurde, um EMI und Übersprechen zu eliminieren und so Spitzenleistung und Datenintegrität zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6A / Class EA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TC-KP48S • Schnellinstallationsanleitung
Schirmungstyp:
geschirmt
Anzahl Ports:
48
Abmessungen (HxBxT):
483x87x9 mm
Höhe:
483 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
9 mm
Gewicht:
1071.76 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
1.314 kg
Bruttogewicht:
1,314
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchfeld, Rangierfeld, Verteilerfelder, Verbindungstafel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 24,39*
Lager 337
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 25,09*
€ 6,95*
ab € 26,64*
€ 27,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,41*
€ 29,84*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 31,15*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TC-K06C6A
€ 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.